絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 10~28(2)
  • 10~32(5)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 10~28(1)
  • 10~32(2)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
全長(mm)
  • 29.5(1)
  • 34(1)
  • 39(1)
  • 44.5(1)
  • 59(1)
  • 67.5(1)
  • 71.5(1)
  • 80(1)
  • 83(2)
  • 91.5(1)
外径(Φmm)
  • 26(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 82(5)
常用トルク(N・m)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 7.5(1)
  • 49(7)
許容偏心(mm)
  • 0.6(1)
0.6
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 8000
  • 250(9)
  • 2500(5)
  • 3000(9)
  • 3600(9)
  • 4000(8)
  • 4500(16)
  • 5000(15)
  • 6000(35)
  • 7000(20)
  • 7250(7)
  • 9000(20)
  • 10000(12)
  • 11000(22)
  • 14000(11)
  • 15000(9)
  • 17000(8)
  • 21000(7)
  • 23000(8)
  • 31000(5)
許容偏角(°)
  • 2(1)
2
ブランド
  • 三ツ星ベルト(7)
  • アサ電子工業(1)
三ツ星ベルト・アサ電子工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
8(1)
9(1)
10(1)
10~28(2)
10~32(5)
12(1)
14(1)
15(1)
16(1)
18(1)
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ

    三ツ星ベルト
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
  • クッション式カップリング QRUタイプ アサ電子工業

    クッション式カップリング QRUタイプ

    アサ電子工業
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです
    材質アルミ合金種類ジョータイプ
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ

    三ツ星ベルト
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から65日以内出荷
    ・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ

    三ツ星ベルト
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ

    三ツ星ベルト
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合資ゴム種類ジョータイプ
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ

    三ツ星ベルト
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ

    三ツ星ベルト
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ

    三ツ星ベルト
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
ジョータイプ