絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
全長(mm)
  • 75
  • 30(4)
  • 35(9)
  • 43.2(5)
  • 49.2(6)
  • 54.1(4)
  • 54.4(5)
  • 55(6)
  • 61(6)
  • 66(15)
  • 78(19)
  • 88(5)
  • 90(21)
  • 100(5)
  • 110(7)
  • 113(4)
  • 114(17)
  • 123(3)
  • 123.5(3)
  • 126(17)
外径(Φmm)
  • 50(2)
  • 70(1)
常用トルク(N・m)
  • 40(2)
  • 65(2)
  • 85(2)
  • 120(2)
許容偏心(mm)
  • 0.1(2)
  • 0.12(2)
  • 0.15(2)
  • 0.3(2)
0.1・0.12・0.15・0.3
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500(2)
  • 6000(3)
  • 15000(2)
4500・6000・15000
許容偏角(°)
  • 1(2)
  • 1.3(2)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
1・1.3・1.6・2
ブランド
  • 三ツ星ベルト(3)
  • アサ電子工業(2)
三ツ星ベルト・アサ電子工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
18(2)
20(2)
24(2)
25(2)
28(2)
30(2)
35(2)
  • ハイパーフレックスカップリング MT形 三ツ星ベルト

    ハイパーフレックスカップリング MT形

    三ツ星ベルト
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
    種類ジョータイプ標準偏角(度)1
  • クッション式カップリング QJタイプ アサ電子工業

    クッション式カップリング QJタイプ

    アサ電子工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッションの材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
    材質アルミ合金種類ジョータイプ
  • クッション式カップリング QJUタイプ アサ電子工業

    クッション式カップリング QJUタイプ

    アサ電子工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
    材質アルミ合金種類ジョータイプ
  • チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ

    三ツ星ベルト
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
    材質(フランジ)スチール(弾性体)合成ゴムタイプシャフトタイプ(外ボス) / シャフトタイプ(外ボス)種類ジョータイプ下穴径(Φmm)-
  • チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ

    三ツ星ベルト
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    ・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
    種類ジョータイプ
ジョータイプ