絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(2)
- 4(8)
- 4.5(6)
- 5(22)
- 6(5)
- 6.35(3)
- 8(2)
軸穴径d2(Φmm)
- 5
- 2(7)
- 3(12)
- 4(18)
- 6(26)
- 6.35(13)
- 7(13)
- 8(32)
- 9.5(3)
- 9.525(11)
- 10(25)
- 11(10)
- 12(25)
- 14(16)
- 15(12)
- 16(13)
- 18(9)
- 19(2)
- 20(5)
- 25(5)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 12(5)
- 14(2)
- 15(2)
- 15.8(2)
- 16(10)
- 18(1)
- 19(2)
- 19.1(7)
- 20(5)
- 22(2)
- 25(1)
- 28(2)
全長(mm)
- 14(1)
- 15(1)
- 15.5(1)
- 17.4(2)
- 18(2)
- 18.5(4)
- 19.1(5)
- 20(4)
- 20.5(1)
- 21(1)
- 22.2(2)
- 22.9(4)
- 23(6)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(3)
- 31(1)
- 32(2)
常用トルク(N・m)
- 0.3(3)
- 0.4(5)
- 0.5(9)
- 0.55(1)
- 0.6(2)
- 0.8(6)
- 0.9(1)
- 1(9)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.6(4)
- 1.8(1)
- 2(4)
- 2.6(1)
- 3(1)
許容偏心(mm)
- 0.05(2)
- 0.1(5)
- 0.15(4)
- 0.2(1)
- 0.25(5)
- 0.4(2)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- その他(1)
0.05・0.1・0.15・0.2・0.25・0.4・0.5・0.6・その他
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 5000(2)
- 6000(2)
- 8000(2)
- 10000(4)
- 12000(1)
- 25000(7)
- 31000(2)
- 33000(2)
- 39000(7)
- 52000(5)
5000・6000・8000・10000・12000・25000・31000・33000・39000・52000
許容偏角(°)
- 0.5(2)
- 1(2)
- 2(5)
- 3(3)
- 4(1)
- 5(8)
- 6(1)
0.5・1・2・3・4・5・6
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- 三木プーリ(8)
- アサ電子工業(4)
- エスコ(3)
- オリエンタルモーター(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・アサ電子工業・エスコ・オリエンタルモーター
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
3(2)
4(8)
4.5(6)
5(22)
6(5)
6.35(3)
8(2)

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
プラスチックモールドカップリング UJタイプ
アサ電子工業(14件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に種類スリットタイプ
プラスチックモールドカップリング GJタイプ
アサ電子工業(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から32日以内出荷UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
プラスチックモールドカップリング EGJタイプ
アサ電子工業(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V材質POM種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.6
プラスチックモールドカップリング EGPタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏角(°)4許容偏心(mm)0.4
ヘリカルカップリング Aモデル
三木プーリ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から17日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ許容偏角(°)5軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
ヘリカルカップリング(Aモデル)
三木プーリ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から18日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。適合ステッピングモータ検出器その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)5バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
ヘリカルカップリング(Aモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥10,812税込¥11,8931個当日出荷から12日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)5バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から9日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
ヘリカルカップリング DSモデル
三木プーリ¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から18日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ許容偏角(°)3軸方向変位(mm)±0.15許容偏心(mm)0.15
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から7日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル
三木プーリ¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から18日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25
5 x 5 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-1材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)5
4.5x 5 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AB-4材質アルミニウム合金全長(mm)23種類スリットタイプ最大トルク(N・m)1外径(Φmm)16最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5軸穴径d1(Φmm)4.5軸穴径d2(Φmm)5
4 x 5 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AB-2材質アルミニウム合金全長(mm)23種類スリットタイプ最大トルク(N・m)1外径(Φmm)16最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)5
ヘリカルカップリング(DSモデル)
三木プーリ¥9,798税込¥10,7781個18日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。適合ステッピングモータサーボモータ検出器その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)3バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.15許容偏心(mm)0.15
ヘリカルカップリング(DSモデル)
三木プーリ¥15,980税込¥17,5781個18日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。適合ステッピングモータサーボモータ検出器その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)3バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.15許容偏心(mm)0.15
ヘリカルカップリング(1441モデル)
三木プーリ¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から18日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。本体にステンレス材を用いて耐食性を向上させました。適合ステッピングモータサーボモータ検出器その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。質量(kg)0.022材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000使用温度範囲(℃)-40~120許容トルク(N・m)0.8表面処理ねじ:黒染め処理材質(ねじ部)SCM435ねじ径MM3常用トルク(N・m)0.4(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)締付トルク(N・m)0.7慣性モーメント(kg・m2)9.82×10-7許容偏角(°)5ねじりばね定数(N・m/rad)21.2バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.12許容偏心(mm)0.25