絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(13)
  • 6(15)
  • 6.35(10)
  • 7(2)
  • 8(23)
  • 9.5(3)
  • 9.525(3)
  • 10(3)
  • 12(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 8
  • 2(7)
  • 3(12)
  • 4(18)
  • 5(24)
  • 6(26)
  • 6.35(13)
  • 7(13)
  • 9.5(3)
  • 9.525(11)
  • 10(25)
  • 11(10)
  • 12(25)
  • 14(16)
  • 15(12)
  • 16(13)
  • 18(9)
  • 19(2)
  • 20(5)
  • 25(5)
外径(Φmm)
  • 16(3)
  • 18(1)
  • 19(3)
  • 20(12)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 25(10)
  • 25.4(6)
  • 28(2)
  • 28.6(3)
  • 29(2)
  • 30(2)
  • 32(9)
  • 40(3)
全長(mm)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 22.2(2)
  • 23(3)
  • 24(1)
  • 25(5)
  • 25.4(3)
  • 26(9)
  • 28.6(2)
  • 30(3)
  • 31(8)
  • 31.8(5)
  • 32(4)
  • 38.1(3)
  • 41(8)
  • 56(3)
常用トルク(N・m)
  • 0.5(3)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1(14)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(4)
  • 1.8(3)
  • 1.9(1)
  • 2(11)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
  • 2.7(1)
  • 3(1)
  • 3.2(3)
  • 3.5(4)
  • 3.6(2)
  • 4(6)
  • 8(3)
許容偏心(mm)
  • 0.05(3)
  • 0.1(6)
  • 0.15(7)
  • 0.2(4)
  • 0.25(4)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • その他(1)
0.05・0.1・0.15・0.2・0.25・0.4・0.5・0.6・その他
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000(1)
  • 8000(2)
  • 10000(5)
  • 12000(1)
  • 15000(3)
  • 19000(6)
  • 21000(3)
  • 25000(11)
  • 26000(2)
  • 31000(7)
  • 33000(2)
  • 39000(2)
6000・8000・10000・12000・15000・19000・21000・25000・26000・31000・33000・39000
許容偏角(°)
  • 0.5(3)
  • 1(2)
  • 2(7)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(7)
  • 6(1)
0.5・1・2・3・4・5・6
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • エスコ(10)
  • 三木プーリ(6)
  • アサ電子工業(4)
  • オリエンタルモーター(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・三木プーリ・アサ電子工業・オリエンタルモーター
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
4(2)
5(13)
6(15)
6.35(10)
7(2)
8(23)
9.5(3)
9.525(3)
10(3)
12(2)
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング GJタイプ

    アサ電子工業(8件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
  • プラスチックモールドカップリング UJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング UJタイプ

    アサ電子工業(14件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    種類スリットタイプ
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • フレキシブルカップリング オリエンタルモーター

    フレキシブルカップリング

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金
  • プラスチックモールドカップリング EGJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング EGJタイプ

    アサ電子工業(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
    材質POM種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.6
  • カプリコン MWSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MWSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類スリットタイプ許容偏角(°)1
  • プラスチックモールドカップリング EGPタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング EGPタイプ

    アサ電子工業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
    材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏角(°)4許容偏心(mm)0.4
  • ヘリカルカップリング Aモデル 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル

    三木プーリ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
    材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ許容偏角(°)5軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
  • ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリ

    ヘリカルカップリング(Aモデル)

    三木プーリ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
    適合ステッピングモータ検出器その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)5バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリ

    ヘリカルカップリング(Aモデル)

    三木プーリ(2件のレビュー)
    12,084税込13,292
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
    適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)5バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • ヘリカルカップリング DSモデル 三木プーリ

    ヘリカルカップリング DSモデル

    三木プーリ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。
    材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ許容偏角(°)3軸方向変位(mm)±0.15許容偏心(mm)0.15
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
  • 8 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    8 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AD-8材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8
  • 6.35x 8mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6.35x 8mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AB-12材質アルミニウム合金全長(mm)23種類スリットタイプ最大トルク(N・m)1外径(Φmm)16最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。
    材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25
  • 8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AE-3材質アルミニウム合金全長(mm)41種類スリットタイプ最大トルク(N・m)8外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8
  • 6.35x 8mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6.35x 8mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AE-2材質アルミニウム合金全長(mm)41種類スリットタイプ最大トルク(N・m)8外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8
  • 6 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AE-1材質アルミニウム合金全長(mm)41種類スリットタイプ最大トルク(N・m)8外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8
  • 6.35x 8mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6.35x 8mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AD-6材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8
  • 6 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AD-4材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8
  • 6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-9材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8
  • 6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-7材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8
  • 8 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    8 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-10材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8
  • カプリコン MSTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MSTシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SUS303質量(g)38種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)10外径(Φmm)20常用トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)2.4×10-6許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)250軸方向変位(mm)±0.3許容偏心(mm)0.1
  • カプリコン MSXPシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MSXPシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)種類スリットタイプねじ寸法MM3許容偏角(°)0.5軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.15許容偏心(mm)0.05
  • カプリコン MSTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MSTシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類スリットタイプ許容偏角(°)2
  • カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)SUS316L種類スリットタイプ
  • ヘリカルカップリング(DSモデル) 三木プーリ

    ヘリカルカップリング(DSモデル)

    三木プーリ
    16,980税込18,678
    1個
    18日以内出荷
    円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
    適合ステッピングモータサーボモータ検出器その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)3バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.15許容偏心(mm)0.15
スリットタイプ