絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(15)
  • 4(19)
  • 4.5(2)
  • 5(25)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 9.5(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 5
  • 3(14)
  • 4(19)
  • 6(37)
  • 6.35(26)
  • 8(40)
  • 10(36)
  • 11(12)
  • 12(31)
  • 14(30)
  • 15(30)
  • 16(28)
  • 18(27)
  • 20(28)
  • 22(21)
  • 24(12)
  • 25(18)
  • 28(18)
  • 30(16)
  • 35(15)
常用トルク(N・m)
  • 0.2(2)
  • 0.4(6)
  • 0.5(1)
  • 0.7(5)
  • 1(4)
  • 1.2(2)
  • 1.5(1)
  • 1.6(4)
  • 2(4)
  • 2.2(4)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 3.2(2)
  • 3.3(2)
  • 5(3)
  • 5.5(2)
  • 6.6(2)
  • 7.7(2)
  • 11(2)
  • 15.4(2)
外径(Φmm)
  • 12(9)
  • 12.5(1)
  • 15(6)
  • 16(9)
  • 17(4)
  • 17.5(3)
  • 19(3)
  • 20(9)
  • 25(1)
  • 25.5(2)
  • 26(1)
  • 32(1)
全長(mm)
  • 14.2(1)
  • 14.4(2)
  • 14.9(2)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 16.2(1)
  • 16.6(2)
  • 18(2)
  • 18.5(3)
  • 18.7(1)
  • 18.8(2)
  • 19(1)
  • 19.7(2)
  • 19.8(1)
  • 20.4(1)
  • 21(2)
  • 22.1(3)
  • 23(3)
  • 24.5(2)
  • 32(2)
許容偏角(°)
  • 0.6(2)
  • 1(8)
  • 1.5(2)
  • 2(6)
  • 3(5)
0.6・1・1.5・2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 900(1)
  • 2000(2)
  • 6000(1)
  • 7000(2)
  • 8000(2)
  • 10000(5)
  • 11000(1)
  • 12000(1)
  • 13000(1)
  • 15000(1)
  • 24000(1)
  • 25000(8)
  • 31000(6)
  • 37000(2)
  • 39000(5)
  • 42000(2)
  • 52000(4)
900・2000・6000・7000・8000・10000・11000・12000・13000・15000・24000・25000・31000・37000・39000・42000・52000
許容偏心(mm)
  • 0.3(4)
  • 0.4(3)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 1(7)
  • 1.2(2)
  • 1.3(3)
  • 1.5(9)
  • 2(4)
  • 3(1)
0.3・0.4・0.5・0.6・1・1.2・1.3・1.5・2・3
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • 日本ミニチュアカップリング(8)
  • エスコ(4)
  • アサ電子工業(4)
  • アイセル(1)
  • ケイセブン(1)
  • SUNGIL(ソンイル)(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・日本ミニチュアカップリング・エスコ・アサ電子工業・アイセル・ケイセブン・SUNGIL(ソンイル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
3(15)
4(19)
4.5(2)
5(25)
6(2)
7(2)
8(2)
9(2)
9.5(2)
10(2)
  • オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル)

    オルダムカップリング

    SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
    用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
  • カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
    用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
  • オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング ASJタイプ

    アサ電子工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
  • スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類オルダムタイプ許容偏角(°)1
  • カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
  • オルダムカップリング APJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング APJタイプ

    アサ電子工業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
    材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
  • カップリング Eタイプ アイセル

    カップリング Eタイプ

    アイセル
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
  • オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング APJUタイプ

    アサ電子工業
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
    材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容周囲温度(℃)-50~200許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
  • カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
  • スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類オルダムタイプ許容偏角(°)1
  • スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-25シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-25シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    サイズMCZ-25種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏角(°)1ねじ径M1M4ねじ径M2M4締付トルク(N・cm)197.2質量(g/組)30.3GD2(N・cm2)0.989ねじり剛性(N・cm/deg)540.15慣性モーメント(N・cm2)0.247伝達トルク(N・cm)686.5許容偏心(mm)2
  • スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-25シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-25シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    サイズCCZ-25種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径MM4許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)197.2質量(g/組)36.32GD2(N・cm2)1.132ねじり剛性(N・cm/deg)545.35慣性モーメント(N・cm2)0.283伝達トルク(N・cm)686.5許容偏心(mm)2
  • 4.5x 5 mm/16mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    4.5x 5 mm/16mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BB-1材質アルミニウム合金全長(mm)23種類スリットタイプ最大トルク(N・m)1外径(Φmm)16最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5軸穴径d1(Φmm)4.5軸穴径d2(Φmm)5
  • 5 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    5 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BA-4材質アルミニウム合金全長(mm)18.5種類スリットタイプ最大トルク(N・m)0.8外径(Φmm)12最大回転数(min-1[r.p.m])52000常用トルク(N・m)0.4軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)5
  • 4.5x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    4.5x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BA-3材質アルミニウム合金全長(mm)18.5種類スリットタイプ最大トルク(N・m)0.8外径(Φmm)12最大回転数(min-1[r.p.m])52000常用トルク(N・m)0.4軸穴径d1(Φmm)4.5軸穴径d2(Φmm)5
  • 4 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    4 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BA-2材質アルミニウム合金全長(mm)18.5種類スリットタイプ最大トルク(N・m)0.8外径(Φmm)12最大回転数(min-1[r.p.m])52000常用トルク(N・m)0.4軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)5
  • オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング ASJUタイプ

    アサ電子工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
    材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
  • スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-18シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-18シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    サイズMCZ-18種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏角(°)1ねじ径M1M3ねじ径M2M3締付トルク(N・cm)83.2質量(g/組)13.2GD2(N・cm2)0.224ねじり剛性(N・cm/deg)184.37慣性モーメント(N・cm2)0.056伝達トルク(N・cm)245.2許容偏心(mm)1.5
  • スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-18シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-18シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    サイズCCZ-18種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径MM3許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)83.2質量(g/組)15.67GD2(N・cm2)0.251ねじり剛性(N・cm/deg)186.23慣性モーメント(N・cm2)0.063伝達トルク(N・cm)245.2許容偏心(mm)1.5
  • スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-17シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-17シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    サイズCCZ-17種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径MM2.6許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)54.1質量(g/組)12.83GD2(N・cm2)0.206ねじり剛性(N・cm/deg)186.23慣性モーメント(N・cm2)0.052伝達トルク(N・cm)245.2許容偏心(mm)1.5
  • スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-16シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-16シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    サイズCCZ-16種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径MM2許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)24.6質量(g/組)8.41GD2(N・cm2)0.108ねじり剛性(N・cm/deg)148.67慣性モーメント(N・cm2)0.027伝達トルク(N・cm)196.1許容偏心(mm)1.5
  • K-7カップリング SDシリーズ ケイセブン

    K-7カップリング SDシリーズ

    ケイセブン
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    種類オルダムタイプ材質(ハブ)アルミ合金
  • カプリコン MOPシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MOPシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)2
  • カプリコン MOHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MOHSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SUS303種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])900許容偏角(°)2
  • カプリコン MOSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MOSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)2
  • カプリコン MOLシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MOLシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3
オルダムタイプ