絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(7)
- 6(5)
- 6.35(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(3)
- 6.35(2)
- 7(1)
- 8(3)
常用トルク(N・m)
- 1
- 0.4(9)
- 0.5(5)
- 0.7(5)
- 1.2(7)
- 1.6(6)
- 2(13)
- 2.2(8)
- 3.2(6)
- 4(6)
- 6(5)
- 11(4)
- 15(6)
- 16(6)
- 26(5)
- 28(6)
- 30(5)
- 45(5)
- 110(4)
- 132(4)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 8(1)
- 12(2)
- 12.5(1)
- 16(1)
- 20(8)
全長(mm)
- 9.6(1)
- 14.2(1)
- 14.4(1)
- 16.6(1)
- 20.7(1)
- 23.9(1)
- 26(8)
許容偏角(°)
- 1.5(1)
- 3(2)
1.5・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 12000(1)
- 13000(1)
- 52000(2)
- 78000(1)
12000・13000・52000・78000
許容偏心(mm)
- 0.4(1)
- 0.7(1)
- 1(2)
0.4・0.7・1
ブランド
- エスコ(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- SUNGIL(ソンイル)(1)
- アサ電子工業(1)
エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・SUNGIL(ソンイル)・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
1(1)
2(1)
3(4)
4(4)
5(7)
6(5)
6.35(1)

オルダムカップリング
SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から8日以内出荷ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-5材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6
6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-9材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8
6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-8材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8
6 x 7 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-7材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)7
6 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-6材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35
5 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-4材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)8
5 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-2材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6.35
5 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-1材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6






















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)