絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 5(2)
- 6(3)
- 6.35(5)
- 7(1)
- 8(6)
- 9.525(2)
- 10(4)
軸穴径d2(Φmm)
- 5(1)
- 6(2)
- 6.35(4)
- 7(1)
- 8(6)
- 9.525(2)
- 10(7)
常用トルク(N・m)
- 1.2(2)
- 2(10)
外径(Φmm)
- 25
- 12(10)
- 15(10)
- 16(11)
- 17(8)
- 17.5(3)
- 19(3)
- 20(22)
- 26(8)
- 30(8)
- 32(13)
- 34(8)
- 38(8)
- 40(4)
- 41(3)
- 45(11)
- 50(3)
- 55(13)
- 68(4)
- 70(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 27.2(2)
- 28.2(1)
- 31(8)
- 39.2(1)
許容偏角(°)
- 2(2)
- 3(2)
2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 25000(4)
25000
許容偏心(mm)
- 1.5(2)
- 2(2)
1.5・2
ブランド
- エスコ(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
5(2)
6(3)
6.35(5)
7(1)
8(6)
9.525(2)
10(4)

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
8x9.525mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BD-9材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)9.525
6.35x10mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BD-7材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)10
6.35x 8mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BD-6材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8
6 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BD-4材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8
6 x6.35mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BD-3材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35
9.525x10mm/25mmフレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BD-11材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)10
8 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BD-10材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10
5 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BD-1材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6