絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(8)
- 6(9)
- 6.35(8)
- 7(7)
- 7.93(6)
- 8(12)
- 9(6)
- 9.5(6)
- 9.52(6)
- 10(10)
- 11(5)
- 12(4)
- 12.7(4)
- 13(4)
- 14(4)
- 15(4)
- 15.875(3)
- 16(3)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(8)
- 6(10)
- 6.35(8)
- 7(7)
- 7.93(5)
- 8(12)
- 9(5)
- 9.5(5)
- 9.52(5)
- 10(9)
- 11(5)
- 12(3)
- 12.7(3)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(3)
- 15.875(3)
- 16(3)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 1.2(2)
- 2(2)
外径(Φmm)
- 25(4)
全長(mm)
- 27.2(2)
- 28.2(1)
- 39.2(1)
許容偏角(°)
- 1(9)
- 2(2)
- 3(2)
1・2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 25000
- 2000(4)
- 5000(4)
- 6000(6)
- 8000(6)
- 9000(5)
- 10000(12)
- 11000(5)
- 12000(4)
- 14000(4)
- 15000(10)
- 16000(4)
- 18000(4)
- 19000(5)
- 21000(4)
- 24000(4)
- 31000(9)
- 37000(4)
- 39000(5)
- 42000(4)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
- 1.5(7)
- 2(5)
- 2.5(3)
1.5・2・2.5
ブランド
- 日本ミニチュアカップリング(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
日本ミニチュアカップリング・NBK(鍋屋バイテック会社)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
5(8)
6(9)
6.35(8)
7(7)
7.93(6)
8(12)
9(6)
9.5(6)
9.52(6)
10(10)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。許容偏角(°)2付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。許容偏角(°)3付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-35シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から7日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2.5サイズMCZ-35種類オルダムタイプねじ径M1M5ねじ径M2M5締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)72.37GD2(N・cm2)4.59ねじり剛性(N・cm/deg)2130慣性モーメント(N・cm2)1.147伝達トルク(N・cm)1765.2
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-25シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から6日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2サイズMCZ-25種類オルダムタイプねじ径M1M4ねじ径M2M4締付トルク(N・cm)197.2質量(g/組)30.3GD2(N・cm2)0.989ねじり剛性(N・cm/deg)540.15慣性モーメント(N・cm2)0.247伝達トルク(N・cm)686.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から8日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-35種類オルダムタイプねじ径MM5締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)82.33GD2(N・cm2)5.014ねじり剛性(N・cm/deg)2150.3慣性モーメント(N・cm2)1.254伝達トルク(N・cm)1765.2
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-25シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から6日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2サイズCCZ-25種類オルダムタイプねじ径MM4締付トルク(N・cm)197.2質量(g/組)36.32GD2(N・cm2)1.132ねじり剛性(N・cm/deg)545.35慣性モーメント(N・cm2)0.283伝達トルク(N・cm)686.5
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-18シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から8日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)1.5サイズMCZ-18種類オルダムタイプねじ径M1M3ねじ径M2M3締付トルク(N・cm)83.2質量(g/組)13.2GD2(N・cm2)0.224ねじり剛性(N・cm/deg)184.37慣性モーメント(N・cm2)0.056伝達トルク(N・cm)245.2
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-18シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から6日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)1.5サイズCCZ-18種類オルダムタイプねじ径MM3締付トルク(N・cm)83.2質量(g/組)15.67GD2(N・cm2)0.251ねじり剛性(N・cm/deg)186.23慣性モーメント(N・cm2)0.063伝達トルク(N・cm)245.2
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-17シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から6日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)1.5サイズCCZ-17種類オルダムタイプねじ径MM2.6締付トルク(N・cm)54.1質量(g/組)12.83GD2(N・cm2)0.206ねじり剛性(N・cm/deg)186.23慣性モーメント(N・cm2)0.052伝達トルク(N・cm)245.2
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-16シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)1.5サイズCCZ-16種類オルダムタイプねじ径MM2締付トルク(N・cm)24.6質量(g/組)8.41GD2(N・cm2)0.108ねじり剛性(N・cm/deg)148.67慣性モーメント(N・cm2)0.027伝達トルク(N・cm)196.1