絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(8)
- 4(8)
- 5(9)
- 6(13)
- 6.35(10)
- 8(13)
- 10(13)
- 12(13)
- 14(13)
- 15(10)
- 16(10)
- 18(10)
- 20(10)
- 22(8)
- 25(10)
- 28(8)
- 30(8)
- 35(8)
- (寸法許容差H8)12(4)
- (寸法許容差H8)14(4)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 3(7)
- 4(6)
- 5(11)
- 6(15)
- 6.35(11)
- 8(15)
- 10(14)
- 11(5)
- 12(14)
- 14(14)
- 15(10)
- 16(10)
- 18(10)
- 20(10)
- 22(8)
- 25(10)
- 28(8)
- 30(8)
- 35(8)
- (寸法許容差H8)15(4)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.4(5)
- 0.7(5)
- 1.2(7)
- 1.6(4)
- 2(4)
- 2.2(6)
- 3.2(4)
- 3.3(4)
- 11(4)
- 15(4)
- 15.4(4)
- 16(4)
- 22(4)
- 26(4)
- 28(4)
- 30(4)
- 110(4)
- 132(4)
- 176(4)
- 198(4)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(5)
- 15(8)
- 16(5)
- 17(8)
- 20(13)
- 25(4)
- 26(8)
- 30(8)
- 32(5)
- 34(8)
- 38(8)
- 40(2)
- 45(8)
- 50(2)
- 55(8)
- 63(2)
- 68(4)
- 70(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 14.9(2)
- 16(2)
- 16.6(3)
- 18(2)
- 18.8(2)
- 19(2)
- 19.7(2)
- 20.4(2)
- 22.1(3)
- 27.2(3)
- 32.6(4)
- 33.3(4)
- 34(8)
- 35(4)
- 40.1(4)
- 40.5(4)
- 46(4)
- 57(4)
- 58.6(4)
- 77(4)
- 全長(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 2(8)
- 3(7)
2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(4)
- 9000(4)
- 10000(2)
- 11000(4)
- 12000(2)
- 14000(4)
- 15000(2)
- 16000(4)
- 18000(4)
- 19000(5)
- 21000(4)
- 24000(4)
- 25000(4)
- 31000(9)
- 37000(4)
- 39000(5)
- 42000(4)
- 52000(4)
- 78000(2)
- 100000(1)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
2000・9000・10000・11000・12000・14000・15000・16000・18000・19000・21000・24000・25000・31000・37000・39000・42000・52000・78000・100000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
- 0.3(4)
- 0.4(4)
- 0.5(6)
- 0.6(6)
- 0.7(5)
- 0.8(4)
- 0.9(1)
- 1(13)
- 1.2(8)
- 1.3(3)
- 1.4(4)
- 1.5(10)
- 2(10)
- 2.5(6)
- 3(7)
- 3.5(2)
- 4(6)
- 4.5(4)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.4・1.5・2・2.5・3・3.5・4・4.5
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- エスコ(30)
- 日本ミニチュアカップリング(17)
- アサ電子工業(8)
- アイセル(1)
- ケイセブン(1)
- SUNGIL(ソンイル)(1)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(13)
8(13)
10(13)
12(13)
14(13)
15(10)
16(10)
18(10)
20(10)
25(10)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン・ミニ スペーサ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷カプリコン・ミニMOLシリーズ用のスペーサーです。適合MOL、MOL-Cシリーズ種類関連商品材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
カプリコン オルダムタイプ MOM
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
カプリコン オルダムタイプ MOM-K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
カプリコン オルダムタイプ MOM-C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・セットスクリュータイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,898~税込¥8,688~1個5日以内出荷・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 ・シンプル構造で組み立てが簡単です。<用途>。 ・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ
鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・クランピングタイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498~税込¥10,448~1個5日以内出荷・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 ・シンプル構造で組み立てが簡単です。<用途>。 ・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ
鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・セットスクリュータイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,898~税込¥8,688~1個5日以内出荷・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 ・シンプル構造で組み立てが簡単です。<用途>。 ・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ
鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・クランピングタイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498~税込¥10,448~1個5日以内出荷・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 ・シンプル構造で組み立てが簡単です。<用途>。 ・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ
カプリコン MOHSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷材質(本体)SUS303種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])900許容偏角(°)2