絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(3)
- 10(4)
- 12(5)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(1)
- 18(3)
- 20(4)
- 22(1)
- 24(1)
- 28(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(3)
- 10(4)
- 12(5)
- 14(4)
- 15(3)
- 16(1)
- 18(4)
- 20(3)
- 22(2)
- 24(1)
- 28(1)
全長(mm)
- 16.2(1)
- 16.8(1)
- 20.2(1)
- 20.5(2)
- 31(1)
- 37(1)
- 39(2)
- 39.6(1)
- 40(1)
- 42(1)
- 46(2)
- 47(1)
- 54(1)
- 56(1)
- 58.5(1)
- 64(1)
- 68(1)
- 70(1)
- 73(1)
- 86(1)
外径(Φmm)
- 6(2)
- 7(3)
- 8(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 28(2)
- 30(1)
- 32(3)
- 35(1)
- 39.5(1)
- 40(1)
- 46(1)
- 50(1)
常用トルク(N・m)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(2)
- 2(1)
- 2.2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 7(1)
- 17(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 30(2)
- 32(1)
- 45(1)
- 46(1)
- 50(3)
- 80(1)
許容偏角(°)
- 3(3)
- 4(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(4)
- 25(1)
3・4・10・12・15・25
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3000
- 1500(2)
- 2000(5)
- 3500(1)
- 4000(2)
- 6000(5)
- 10000(1)
- 15000(1)
- 18000(1)
- 21000(1)
- 25000(1)
- 31000(1)
- 42000(1)
許容偏心(mm)
- 0.2(2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
0.2・0.3・0.5・4・5・6
ブランド
- アサ電子工業(9)
- 三木プーリ(1)
アサ電子工業・三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(2)
8(3)
10(4)
12(5)
14(4)
15(4)
18(3)
20(4)
24(1)
28(1)

ボールカップリング MBSタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能材質SUS種類ジョイントタイプ
ボールカップリング MBDタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能材質SUS種類ジョイントタイプ
ボールカップリング MBDBタイプ
アサ電子工業¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷から5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適材質SUS種類ジョイントタイプ許容偏角(°)25
パラフレックスカップリング CPUモデル
三木プーリ(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌日出荷各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ許容偏角(°)4
ボールカップリング NBSタイプ
アサ電子工業¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースを使用 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です材質アルミ合金、ニッケルメッキ種類ジョイントタイプ
ボールカップリング NBDCタイプ
アサ電子工業¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷材質アルミ合金質量(g)180種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000ねじ径MM4常用トルク(N・m)50締付トルク(N・m)4.5慣性モーメント(kg・m2)4×10-5許容偏角(°)3ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.3
ボールカップリング MBSBタイプ
アサ電子工業¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適材質SUS種類ジョイントタイプ許容偏角(°)15
ボールカップリング MBSAタイプ
アサ電子工業¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適材質SUS種類ジョイントタイプ許容偏角(°)15
ボールカップリング MBDSタイプ
アサ電子工業¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷大きな衝撃トルク、振動回転にも破損しない『止まらない』安心のサーボ対応カップリング 実在するミスアライメント(偏心、偏角、伸縮)を最小の損失トルクで許容します 機械的精度不充分なサーボ機構でも、快適な動作性能を得ることが出来ます 小さくて、大トルク、高剛性で装置の小形化が可能です材質SUS 303質量(g)190種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000常用トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)3×10-5許容偏角(°)3ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.4バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.2
ボールカップリング MBDCタイプ
アサ電子工業¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷材質SUS 303種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏角(°)3軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.2



















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)