絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 12(5)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 18(3)
  • 20(4)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 28(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 12(5)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 22(2)
  • 24(1)
  • 28(1)
全長(mm)
  • 16.2(1)
  • 16.8(1)
  • 20.2(1)
  • 20.5(2)
  • 31(1)
  • 37(1)
  • 39(2)
  • 39.6(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 46(2)
  • 47(1)
  • 54(1)
  • 56(1)
  • 58.5(1)
  • 64(1)
  • 68(1)
  • 70(1)
  • 73(1)
  • 86(1)
外径(Φmm)
  • 6(2)
  • 7(3)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 28(2)
  • 30(1)
  • 32(3)
  • 35(1)
  • 39.5(1)
  • 40(1)
  • 46(1)
  • 50(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(2)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 7(1)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 45(1)
  • 46(1)
  • 50(3)
  • 80(1)
許容偏角(°)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(4)
  • 25(1)
3・4・10・12・15・25
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000
  • 1500(2)
  • 2000(5)
  • 3500(1)
  • 4000(1)
  • 6000(5)
  • 10000(1)
  • 15000(1)
  • 18000(1)
  • 21000(1)
  • 25000(1)
  • 31000(1)
  • 42000(1)
許容偏心(mm)
  • 0.2(2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
0.2・0.3・0.5・4・5・6
ブランド
  • アサ電子工業(9)
  • 三木プーリ(1)
アサ電子工業・三木プーリ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(2)
8(3)
10(4)
12(5)
14(3)
15(2)
18(3)
20(4)
24(1)
28(1)
  • ボールカップリング MBSタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBSタイプ

    アサ電子工業(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
    材質SUS種類ジョイントタイプ
  • ボールカップリング MBDタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBDタイプ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
    材質SUS種類ジョイントタイプ
  • ボールカップリング MBDBタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBDBタイプ

    アサ電子工業
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
    材質SUS種類ジョイントタイプ許容偏角(°)25
  • パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPUモデル

    三木プーリ(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
    材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ許容偏角(°)4
  • ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング NBSタイプ

    アサ電子工業
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースを使用 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です
    材質アルミ合金、ニッケルメッキ種類ジョイントタイプ
  • ボールカップリング NBDCタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング NBDCタイプ

    アサ電子工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミ合金質量(g)180種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000ねじ径MM4常用トルク(N・m)50締付トルク(N・m)4.5慣性モーメント(kg・m2)4×10-5許容偏角(°)3ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.3
  • ボールカップリング MBSBタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBSBタイプ

    アサ電子工業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
    材質SUS種類ジョイントタイプ許容偏角(°)15
  • ボールカップリング MBSAタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBSAタイプ

    アサ電子工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
    材質SUS種類ジョイントタイプ許容偏角(°)15
  • ボールカップリング MBDSタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBDSタイプ

    アサ電子工業
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    5日以内出荷
    大きな衝撃トルク、振動回転にも破損しない『止まらない』安心のサーボ対応カップリング 実在するミスアライメント(偏心、偏角、伸縮)を最小の損失トルクで許容します 機械的精度不充分なサーボ機構でも、快適な動作性能を得ることが出来ます 小さくて、大トルク、高剛性で装置の小形化が可能です
    材質SUS 303質量(g)190種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000常用トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)3×10-5許容偏角(°)3ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.4バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.2
  • ボールカップリング MBDCタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBDCタイプ

    アサ電子工業
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS 303種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏角(°)3軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.2
ジョイントタイプ