絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 5500(1)
- 31000(1)
外径(Φmm)
- 20(1)
- 34(1)
全長(mm)
- 32(1)
- 40(1)
常用トルク(N・m)
- 1.5
- 0.07(1)
- 0.15(1)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.4(6)
- 0.5(1)
- 0.65(1)
- 0.7(4)
- 0.8(2)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 12(1)
- 20(1)
- 170(1)
- 270(1)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
許容偏角(°)
- 2(1)
- 10(1)
2・10
許容偏心(mm)
- 0.15(1)
- 0.5(1)
0.15・0.5
ブランド
- 三木プーリ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
5(1)
6(1)
8(2)
10(1)

ベローフレックスカップリング CHP
三木プーリ¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から18日以内出荷振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂許容偏角(°)10材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.5
ベローフレックスカップリング CHP CHP-34-10-10
三木プーリ¥4,798税込¥5,2781個12日以内出荷・弾力性に富んだ樹脂製のブーツ(ポリエステル樹脂)を採用することで振動の吸収と取り付け誤差による軸反力が極めて小さいべローズカップリングです。・アルミ合金製のハブと樹脂製ブーツが一体構造のコンパクト設計で、バックラッシはありません。・最大10°の偏角を許容。寸法L(mm)40寸法L1(mm)12最大トルク(N・m)0.5寸法F(mm)5寸法D(mm)34常用トルク(N・m)1.5MM5軸穴径d1×d2(Φmm)10×10最高回転速度(min-1)5500許容誤差偏角(°)10許容誤差軸方向(mm)±0.5
ベローフレックスカップリング CHP CHP-34-8-8
三木プーリ¥4,798税込¥5,2781個12日以内出荷・弾力性に富んだ樹脂製のブーツ(ポリエステル樹脂)を採用することで振動の吸収と取り付け誤差による軸反力が極めて小さいべローズカップリングです。・アルミ合金製のハブと樹脂製ブーツが一体構造のコンパクト設計で、バックラッシはありません。・最大10°の偏角を許容。寸法L(mm)40寸法L1(mm)12最大トルク(N・m)0.5寸法F(mm)5寸法D(mm)34常用トルク(N・m)1.5MM5軸穴径d1×d2(Φmm)8×8最高回転速度(min-1)5500許容誤差偏角(°)10許容誤差軸方向(mm)±0.5
ベローフレックスカップリング CHP CHP-34-12-12
三木プーリ¥4,798税込¥5,2781個12日以内出荷・弾力性に富んだ樹脂製のブーツ(ポリエステル樹脂)を採用することで振動の吸収と取り付け誤差による軸反力が極めて小さいべローズカップリングです。・アルミ合金製のハブと樹脂製ブーツが一体構造のコンパクト設計で、バックラッシはありません。・最大10°の偏角を許容。寸法L(mm)40寸法L1(mm)12最大トルク(N・m)0.5寸法F(mm)5寸法D(mm)34常用トルク(N・m)1.5MM5軸穴径d1×d2(Φmm)12×12最高回転速度(min-1)5500許容誤差偏角(°)10許容誤差軸方向(mm)±0.5









![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)