オイルフリーレシプロコンプレッサ
高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
コンポジット樹脂ピストンの採用により焼き付きやカジリが発生しないため、耐久性に優れています。
オイルフリーですので高品質でクリーンなエアを供給します。
パッケージタイプのため静音性に優れています。
オイルフリーですが、0.85MPaのパワフルなコンプレッサです。
5.5kW機以上は1.4MPa仕様もございます。
5.5kW機以上は防塵フィルタキットを標準装備しています。
5.5kW機以上は2段圧縮方式を採用しています。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
- 幅(mm)
- 625
- 高さ(mm)
- 760
- 奥行(mm)
- 540
- モーター出力(kW)
- 0.75
- 空気取出口
- G1/4Bボールバルブおねじ
- 騒音値(dB)
- 52
- 吐出圧力(MPa)
- 0.7~0.85
- 空気タンク容量(L)
- 25
- 吐出空気量(L/min)
- 80
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ























