絞り込み
ねじ径
- 1(1)
材質
- スチール(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.8
- 0.7(24)
- 0.8(76)
- 0.98(38)
- 1(364)
- 1.0(21)
- 1.2(15)
- 1.47(35)
- 1.5(516)
- 1.6(23)
- 2(92)
- 2.9(13)
- 3(101)
- 3.5(111)
- 4.5(78)
- 4.9(25)
- 5(57)
- 6.5(25)
- 7.4(20)
- 7.5(71)
- 10(45)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
商品豆知識
「取り付け形状」から絞り込む

雌ねじステム (スチーム用)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷材質スチール(亜鉛メッキ)質量(g)280六角対辺(mm)41全高(mm)87.5最高使用圧力(MPa)1.8適合ホース内径(Φmm)25ねじサイズG (PF)1”適合クランプEA141BT-8