絞り込み
ねじ径
- 4(1)
使用流体
- 空気(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.2~0.7(1)
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(69)
- エスコ(907)
- 日東工器(311)
- RS PRO(228)
- SK11(115)
- 千代田通商(81)
- BeHAUS(75)
- NAC(長堀工業)(73)
- CEJN(セイン)(54)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](50)
- ヤマトエンジニアリング(41)
- ジョプラックス(39)
- NKCカップリング(27)
- 近畿製作所(24)
- 八興(21)
- フジマック(19)
- SUN UP(17)
- ニューマシン(17)
- H&H(16)
- フローバル(16)
- ブランドをもっと見る
「取り付け形状」から絞り込む

水取りバルブ
コガネイ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。小形シリンダなどの結露対策に新しいご提案!配管途中に挟み込むだけの簡単取付けで結露対策ができます。質量(g)4.5取付方式クイック継手ミニタイプΦ4直接挿し込み使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径Φ4(クイック継手ミニタイプ専用)