カプラー :「りん」の検索結果

カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
関連キーワード

商品豆知識

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類カプラ 寸法A(mm)37 寸法C(mm)14 質量(g)22 トラスコ品番808-2541
1個
199 税込219
当日出荷

種類カプラ 寸法A(mm)60 質量(g)26 トラスコ品番808-2544
1個
289 税込318
翌々日出荷

種類カプラ 寸法A(mm)79 寸法B(Φmm)25 寸法C(mm)21 寸法D(mm)19 質量(g)107 トラスコ品番808-2623
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

種類カプラ 寸法A(mm)33 寸法C(mm)17 質量(g)30 トラスコ品番808-2542
1個
249 税込274
当日出荷

種類カプラ 寸法A(mm)63.5 寸法B(Φmm)25 寸法C(mm)21 寸法D(mm)21
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類カプラ 寸法A(mm)62.5 寸法B(Φmm)25 寸法C(mm)21 寸法D(mm)19 寸法E(mm)16 質量(g)127 トラスコ品番808-2624
1個
899 税込989
翌々日出荷

種類カプラ 二面幅H1(mm)30 二面幅H2(mm)30 寸法A(mm)67 質量(g)203 トラスコ品番808-4685
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

種類カプラ 寸法A(mm)56 質量(g)20 トラスコ品番808-2543
1個
199 税込219
当日出荷

種類カプラ トラスコ品番808-4454 質量(g)16
1個
199 税込219
翌々日出荷

種類カプラ 二面幅H1(mm)30 二面幅H2(mm)30 寸法A(mm)65 質量(g)190 トラスコ品番808-4686
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

種類カプラ トラスコ品番808-4455 質量(g)16
1個
178 税込196
翌々日出荷

使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグプラグ トラスコ品番292-5761 質量(g)33 使用温度範囲-5~60℃ ホース寸法(内径×外径)(mm)(相手側)5.0×8
1個
359 税込395
当日出荷

千代田通商CHSカップリングニップル R1/2
エコ商品
トラスコ品番158-4081 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

種類カプラ 寸法A(mm)44.5 寸法C(mm)17 寸法E(mm)16 質量(g)43 トラスコ品番808-2545
1個
359 税込395
6日以内出荷

フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管 トラスコ品番342-0020 材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム ねじ径R1/2 使用圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管 トラスコ品番342-0030 材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム ねじ径R3/8 使用圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管 トラスコ品番342-0012 材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム ねじ径R1/4 使用圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

使用流体圧縮空気、真空 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-3965 形状マイクロカップリング 質量(g)2.3 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)17.9 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 寸法B(Φmm)8 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ挿入長さ(mm)5.7
1袋(10個)
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類カプラ 寸法A(mm)75 寸法B(Φmm)25 寸法C(mm)21 寸法D(mm)19 質量(g)104 トラスコ品番808-2621
1個
769 税込846
当日出荷

種類カプラ 寸法A(mm)54 質量(g)19 トラスコ品番808-2546
1個
179 税込197
3日以内出荷

種類カプラ 寸法A(mm)73 寸法B(Φmm)25 寸法C(mm)21 寸法D(mm)19 質量(g)100 トラスコ品番808-2625
1個
759 税込835
翌々日出荷

種類カプラ 適合チューブ外径(Φmm)8×5 二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)14 寸法A(mm)60 寸法C(mm)25 質量(g)121 トラスコ品番808-4445
1個
899 税込989
翌々日出荷

種類カプラ ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 寸法A(mm)57 寸法B(mm)30 寸法C(mm)17 寸法D(mm)24 寸法E(mm)19 質量(g)27 トラスコ品番808-4441
1個
799 税込879
当日出荷

種類カプラ トラスコ品番808-4443 質量(g)61
1個
389 税込428
翌々日出荷

種類カプラ 適合チューブ外径(Φmm)16×11 二面幅H1(mm)24 二面幅H2(mm)24 寸法A(mm)74 寸法C(mm)25 質量(g)186 トラスコ品番808-4444
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

種類カプラ 適合チューブ外径(Φmm)12×8 二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)19 寸法A(mm)65 寸法C(mm)25 質量(g)140 トラスコ品番808-4447
1個
879 税込967
当日出荷

種類カプラ 適合チューブ外径(Φmm)10×6.5 二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)16 寸法A(mm)62.5 寸法C(mm)25 質量(g)126 トラスコ品番808-4446
1個
879 税込967
翌々日出荷

種類カプラ トラスコ品番808-4442 質量(g)140
1個
959 税込1,055
当日出荷

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります