絞り込み
取り付け形状

オネジ取付用(2)

メネジ取付用(2)
ねじ径
- 1/4(6)
- 3/8(4)
- 1/2(2)
材質
- アルミ(1)
- スチール(2)
- 樹脂(9)
- 黄銅(真鍮)(1)
ソケットorプラグ
- ソケット(6)
- プラグ(5)
使用流体
- 水(1)
- 空気(14)
最高使用圧力(MPa)
- 0.0016(1)
- 1(9)
- 1.5(4)
0.0016・1・1.5
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(47)
- エスコ(496)
- 日東工器(309)
- SK11(115)
- 千代田通商(78)
- BeHAUS(74)
- NAC(長堀工業)(62)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](48)
- ヤマトエンジニアリング(41)
- ジョプラックス(39)
- CEJN(セイン)(35)
- NKCカップリング(27)
- 近畿製作所(24)
- 八興(21)
- フジマック(19)
- SUN UP(17)
- H&H(16)
- アソー(14)
- YONE(10)
- ブランドをもっと見る
特価
「取り付け形状」から絞り込む

オネジ取付用(2)

メネジ取付用(2)

スウィングカプラ(オートロック付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。使用温度範囲(℃)0~60バルブ構造片路開閉型使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
専用ロックナットカプラ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷安全性を追求したロック式チューブ用カップリング(ワンタッチ接続)です。スリーブロック構造で安全です。プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹飛ばし、吹付けなどに、安全基準に適合した作業ができます。用途プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹き飛ばし、吹き付けなどに安全基準に適合した作業ができます。使用温度範囲(℃)-20~60バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気
樹脂ソケット(ホース取付用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷ホースバンド不要設計です。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1
樹脂ソケット(2分岐配管用)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ツインタイプは、1本の配管を2分岐に拡張する製品です。 1つの流体供給源から2~3つのエアツールを同時に使うために配管を分岐させたい時や、配管途中で回路を分岐させたい場合に大変便利です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。水配管。コンプレッサ等の元口。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。トラスコ品番819-5077材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50使用圧力0~1.0MPa使用流体空気・水耐圧力(MPa)1分岐数2
樹脂プラグ(めねじ取付用)
TRUSCO¥129税込¥1421個当日出荷ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。仕様めねじ取付用使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50使用流体空気耐圧力(MPa)1
樹脂プラグ(ホース取付用)
TRUSCO¥129税込¥1421個当日出荷タケノコタイプ。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。仕様ホース取付用材質(本体)ナイロン(PA)バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50使用流体空気
樹脂ソケット(おねじ取付用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。トラスコ品番819-5071材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)質量(g)24使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1相手側取付サイズR1/4
樹脂ソケット(めねじ取付用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50接続方式ワンタッチ式使用流体空気
プロテクター付 ワンタッチカップリング(ホース取付用ソケット)
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷材質鉄、真鍮、樹脂使用温度範囲(℃)-10~60バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
樹脂プラグ(おねじ取付用)
TRUSCO¥129税込¥1421個当日出荷ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。仕様おねじ取付用トラスコ品番819-5053材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)質量(g)5使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50使用流体空気相手側取付サイズR1/4
樹脂ソケット(ホース取付用)
TRUSCO¥699税込¥7691個当日出荷タケノコタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。仕様ホース取付用材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50接続方式ワンタッチ式使用流体空気
樹脂プラグ(ホース取付用)
TRUSCO¥239~税込¥263~1個当日出荷ホースバンド不要設計です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。仕様ホース取付用材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa)1
残圧除去カップリング
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。国内一般製品と互換性があります。使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14.0最高使用圧力(kPa)1.6
プロテクター付 カップリング(ホース取付用プラグ)
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質鉄、真鍮、樹脂タイプナットタイプバルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ使用温度範囲-10~60℃最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1カバー色ブラック適合カプラ一般用カップリング