絞り込み
ソケットorプラグ
使用流体
ガス・圧縮空気・塗料・水・油・真空・空気・蒸気・薬品
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.2・1.47・1.5・1.6・2・2.9・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: カプラー

カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。

FA現場のお役立ち情報
2,409件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け形状から絞り込む
Rc 1/2"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコRc 1/2"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)エスコ
445税込490
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気ねじサイズRc1/2”エスコ品番EA140HE-13使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12
Rc 3/8"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコRc 3/8"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気ねじサイズRc3/8”エスコ品番EA140HE-12使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12
Rc 1/4"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコRc 1/4"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)エスコ
345税込380
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気ねじサイズRc1/4”エスコ品番EA140HE-11使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12
Rc 3/8"x10mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコRc 3/8"x10mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気ねじサイズRc3/8”エスコ品番EA140HE-10使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)10
Rc 1/8"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコRc 1/8"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)エスコ
215税込237
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気ねじサイズRc1/8”エスコ品番EA140HE-1使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)4
R1/2"・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付) エスコR1/2"・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付き。 スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)ねじサイズR(PT)1/2”最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA140GH-5質量(g)約239使用温度範囲(℃)-40~85適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
G1/2"・ 11x16mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付) エスコG1/2"・ 11x16mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)ねじサイズG(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA140GH-15質量(g)約254使用温度範囲(℃)-40~85適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
G3/8"・  9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付) エスコG3/8"・ 9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミドねじサイズG(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA140GH-13質量(g)約80使用温度範囲(℃)-40~85適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8
10mm ウレタンホース用プラグ(スチール製) エスコ10mm ウレタンホース用プラグ(スチール製)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140GF-10
8mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ8mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-8質量(g)約73使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)8
6mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ6mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-6質量(g)約69使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)6
13mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ13mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-13質量(g)約80使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)13
10mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ10mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-10質量(g)約75使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)10
G1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコG1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズG1/2”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GB-4質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)12寸法l(mm)47エア流量(L/min)1375
G3/8" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコG3/8" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズR3/8”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GB-3質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)10.5寸法l(mm)45.5エア流量(L/min)1375
R1/2" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコR1/2" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズR1/2”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GA-4質量(g)約100使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)12寸法l(mm)47.5エア流量(L/min)1375
R1/4" スイベル式雌ねじプラグ エスコR1/4" スイベル式雌ねじプラグエスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140FT-2
R1/4" スイベル式雄ねじプラグ エスコR1/4" スイベル式雄ねじプラグエスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140FS-2
15.0mm ステム型カップリング(エアーホース用) エスコ15.0mm ステム型カップリング(エアーホース用)エスコ
690税込759
1個
当日出荷
用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)エスコ品番EA140EN-12.520型質量(g)103使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)15
15.0mm プラグ(エアーホース用/2本) エスコ15.0mm プラグ(エアーホース用/2本)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140EK-12.5
8.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構) エスコ8.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-8.5R20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
6.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構) エスコ6.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-6.5R20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
8.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構) エスコ8.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EF-8.5R20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
6.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構) エスコ6.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EF-6.5R20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
R  3/8" 雄ねじプラグ(スイベル型) エスコR 3/8" 雄ねじプラグ(スイベル型)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140EC-3
9mm タケノコ型ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ9mm タケノコ型ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DZ-9
11mm タケノコ型ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ11mm タケノコ型ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DZ-11
8.5mm ウレタンホース用ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ8.5mm ウレタンホース用ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DY-8.5
6.5mm ウレタンホース用ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ6.5mm ウレタンホース用ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DY-6.5
R 1/2" 雄ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコR 1/2" 雄ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DX-4
R 3/8" 雄ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコR 3/8" 雄ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DX-3
R 1/4" 雄ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコR 1/4" 雄ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DX-2
Rc1/2" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコRc1/2" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DW-4
Rc3/8" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコRc3/8" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DW-3
Rc1/4" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコRc1/4" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DW-2
9.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコ9.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ/ロック)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DS-2R20型使用圧力0.98タケノコ径(Φmm)9
Rc 3/8" 雌ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコRc 3/8" 雌ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズRc(PT)3/8”仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DR-3R20型使用圧力0.98
R 3/8" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコR 3/8" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズR(PT)3/8”仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DP-3R20型使用圧力0.98
R 1/4" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコR 1/4" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズR(PT)1/4”仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DP-2R20型使用圧力0.98
6.5mm/1連 自在ホース継手(ウレタンホース用) エスコ6.5mm/1連 自在ホース継手(ウレタンホース用)エスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】6.5×10mmホース、【取入】プラグ仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-31使用圧力(MPa)1分岐数1

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら