カプラー :「振動」の検索結果
カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
関連キーワード
商品豆知識
・油圧機器配管最適!本体は振動、衝撃に強い特殊鋼を使用、又熱処理を施していますので耐衝撃性・耐摩耗性に優れています。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)
シリーズHP
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
・ソケット・プラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時にはバルブが閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。・製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。・最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。・Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。・ソケット・プラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
シリーズSH
材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
最高使用圧力(MPa)20.5
最高衝撃圧力(MPa)31
ソケットプラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時はバルブを閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。ソケットプラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
適合流体水、作動油、高圧ガス
最高使用圧力(MPa)20.5MPa
最高衝撃圧力(MPa)31.0MPa
付属品ダストカバー
使用温度範囲(℃)-20~+180
材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。