絞り込み
取り付け形状
取り付け形状
チューブ取付用(2)
ねじ径
  • 3
  • 1/8(6)
  • 1/8"(1)
  • 1/4(7)
  • 3/8(59)
  • 1/2(4)
  • 3/4(23)
  • 2(1)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 9(3)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • c1 1/4(1)
  • c1 1/2(1)
  • M62(1)
  • その他(2)
材質
  • 黄銅(真鍮)(2)
ソケットorプラグ
  • ソケット(1)
  • プラグ(1)
使用流体
  • 水(2)
  • 空気(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
1
ブランド
  • 日東工器(2)
日東工器
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カプラー :「3mm」の検索結果

カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 13mm
  • 2.3mm
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
チューブ取付用
チューブ取付用(2)
  • マイクロカプラ プラグ (チューブ取付用) 日東工器

    マイクロカプラ プラグ (チューブ取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。 押し込むだけのワンタッチ接続。 チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)8寸法C(mm)9.2接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Lp(mm)19寸法Hp(Φmm)5.5
  • マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用)

    日東工器(9件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー