絞り込み
取り付け形状

オネジ取付用(1)

チューブ取付用(3)
ねじ径
- 1/8(1)
- 6(3)
- 8(3)
材質
- 黄銅(真鍮)(4)
ソケットorプラグ
- ソケット(4)
使用流体
- 水(1)
- 空気(4)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7
- 1(45)
- 1.5(42)
- 2(8)
- 3(13)
- 4.5(8)
- 5(9)
- 7.5(8)
- 20.6(1)
- 21(2)
ブランド
- 日東工器(4)
日東工器
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
カプラー :「LS」の検索結果
カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
商品豆知識
「取り付け形状」から絞り込む

オネジ取付用(1)

チューブ取付用(3)

スモールカプラ ソケット(おねじ取り付け用)
日東工器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)質量(g)29.5流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7寸法D(Φmm)14寸法Bs(Φmm)4接続方式ワンタッチ式寸法T(mm)Rc1/8耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]寸法Ls(mm)38.8寸法Hs(mm)六角13相手側取付サイズR1/8
スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付)
日東工器¥2,398税込¥2,6381個当日出荷軽量・小型化。スリーブ外形14mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状チューブフィッター付バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付)
日東工器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷軽量・小型化。スリーブ外形20mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状チューブフィッター付バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)
日東工器¥2,698~税込¥2,968~1個8日以内出荷から9日以内出荷軽量・小型化。スリーブ外形18mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状チューブフィッター付バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]