絞り込み
取り付け形状
取り付け形状
オネジ取付用(6)
取り付け形状
チューブ取付用(2)
取り付け形状
ホース取付用(3)
取り付け形状
メネジ取付用(3)
ねじ径
  • 1/8(6)
  • 1/4(10)
  • 3/8(7)
  • 1/2(3)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
材質
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(13)
ソケットorプラグ
  • ソケット(14)
  • プラグ(6)
使用流体
  • ガス(1)
  • 水(17)
  • 油(7)
  • 空気(12)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 1.5(7)
  • 2(4)
  • 3(8)
  • 3.5(2)
  • 4.5(1)
  • 5(8)
ブランド
  • 日東工器(17)
  • TRUSCO(1)
日東工器・TRUSCO
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カプラー :「SSF」の検索結果

カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
FA現場のお役立ち情報
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
オネジ取付用
オネジ取付用(6)
チューブ取付用
チューブ取付用(2)
ホース取付用
ホース取付用(3)
メネジ取付用
メネジ取付用(3)
  • 樹脂ソケット(おねじ取付用) TRUSCO

    樹脂ソケット(おねじ取付用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
    用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。トラスコ品番819-5071材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)質量(g)24使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1相手側取付サイズR1/4
  • 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用) 日東工器

    金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)

    日東工器
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • コンパクトカプラ ソケット(めねじ取り付け用) 日東工器

    コンパクトカプラ ソケット(めねじ取り付け用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
    用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂相手側取付サイズRc1/8
  • コンパクトカプラ プラグ (おねじ取り付け用) 日東工器

    コンパクトカプラ プラグ (おねじ取り付け用)

    日東工器
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
    用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂相手側取付サイズR1/8
  • 金型カプラ SF型(おねじ取付用) 日東工器

    金型カプラ SF型(おねじ取付用)

    日東工器
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
    用途低圧用材質(本体)真ちゅう質量(g)57流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側取付サイズR1/4
  • コンパクトカプラ ソケット (おねじ取り付け用) 日東工器

    コンパクトカプラ ソケット (おねじ取り付け用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
    用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂相手側取付サイズR1/8
  • TSPカプラ ボールバルブ付 日東工器

    TSPカプラ ボールバルブ付

    日東工器
    ¥3,906~税込¥4,297~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    TSPカプラとボールバルブを一体化。 接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。
    用途低圧用材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、空気、ガス使用温度範囲(℃)-5~+120取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用) 日東工器

    金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用)

    日東工器
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • コンパクトカプラ プラグ (めねじ取り付け用) 日東工器

    コンパクトカプラ プラグ (めねじ取り付け用)

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
    用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂相手側取付サイズRc1/8
  • 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(おねじ取り付け用) 日東工器

    金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(おねじ取り付け用)

    日東工器
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮質量(g)57流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側ホースサイズR1/4
  • 金型カプラ SH型(ホース取付用) 日東工器

    金型カプラ SH型(ホース取付用)

    日東工器
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
    用途低圧用材質(本体)真ちゅう流体水・温油取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • コンパクトカプラ  プラグ(チューブ取り付け用) 日東工器

    コンパクトカプラ プラグ(チューブ取り付け用)

    日東工器
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
    用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状チューブ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂
  • コンパクトカプラ ソケット (チューブ取り付け用) 日東工器

    コンパクトカプラ ソケット (チューブ取り付け用)

    日東工器
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
    用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状チューブ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂
  • 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用) 日東工器

    金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)

    日東工器
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • マルチカプラ MAM-B型 プラグ 日東工器

    マルチカプラ MAM-B型 プラグ

    日東工器
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
    用途複数配管用(手動)流体空気・水バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • マルチカプラ MAM-A型 プラグ 日東工器

    マルチカプラ MAM-A型 プラグ

    日東工器
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    一回の接続で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。 分離後でもバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。
    用途複数配管用(手動)流体空気・水バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • マルチカプラ MAM-A型 ソケット 日東工器

    マルチカプラ MAM-A型 ソケット

    日東工器
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    一回の接続で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。 分離後でもバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。
    用途複数配管用(手動)流体空気・水バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • マルチカプラ MAM-B型 ソケット 日東工器

    マルチカプラ MAM-B型 ソケット

    日東工器
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
    用途複数配管用(手動)流体空気・水バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー