絞り込み
分岐数
- 1(2)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
使用流体
- 空気(2)
ねじ径
- 1/2(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1.2
- 0.0015(1)
- 0.1~1.0(2)
- 0.63(1)
- 0.7(1)
- 1(12)
- 1.5(28)
- 1.6(4)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(6)
材質
- スチール(2)
ブランド
- CEJN(セイン)(2)
CEJN(セイン)
分岐カプラとは、コンプレッサーなどに接続し、その空気圧で送り込まれる空気を分岐させるために使用する器具です。コンプレッサーは外気を取り込んで圧縮し、その圧力で空気を放出します。その際、ひとつの配管から複数に分岐させて放出することが可能。素材には鋼鉄やアルミなどが使用されます。分岐には2口や3口といったものが多いですが、それ以上に分岐させられるものあり、種類は多様です。空気取り出し口が回転するタイプなら、多方向への放出もできます。空気配管を使用する工場などで重宝される製品です。
商品豆知識
「分岐数」から絞り込む
1(2)
2(1)
3(1)
4(1)
5(1)

マルチリンク メネジアダプター
CEJN(セイン)¥13,980~税込¥15,378~1個34日以内出荷複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。用途複数の取出口が必要な空気配管用。材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/2メネジ
マルチリンク メネジアダプター
CEJN(セイン)¥5,998税込¥6,5981個34日以内出荷マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。用途複数の取出口が必要な空気配管用。トラスコ品番682-9229材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/2メネジ分岐数拡張用