絞り込み
ねじ径
  • 1/4(2)
  • 3/8(3)
  • 1/2(2)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 6(4)
  • 9(3)
  • 11(1)
使用流体
  • 空気(2)
材質
  • スチール(2)
  • 黄銅(真鍮)(15)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.2
  • 0.5(20)
  • 0.7(31)
  • 0.8(76)
  • 0.98(38)
  • 1(397)
  • 1.0(21)
  • 1.47(35)
  • 1.5(563)
  • 1.6(43)
  • 1.8(33)
  • 2(98)
  • 3(106)
  • 3.5(113)
  • 4.5(79)
  • 4.9(25)
  • 5(57)
  • 6.5(26)
  • 7.4(23)
  • 7.5(72)
  • 10(44)
ブランド
  • エスコ(15)
  • CEJN(セイン)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(1個) エスコ

    G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(1個)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌々日出荷
    材質真鍮ねじ径G(PF)3/4”最高使用圧力(MPa)1.2仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-66全長(mm)56質量(g)125穴径(Φmm)13六角対辺(mm)27有効長(mm)【ねじ】16適合ホース内径(Φmm)19ステム有効長(mm)32
  • Rc3/8"x 9.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc3/8"x 9.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc1/8"x 6.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/8"x 6.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    510税込561
    1個
    当日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • 雌ねじステム (スイベル式) エスコ

    雌ねじステム (スイベル式)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌々日出荷
    ねじロックが塗布されています。
    材質真鍮全長(mm)50質量(g)32ねじ径R1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.2適合ホース内径(Φmm)6口径(mm)5タケノコ長(mm)25ねじ有効長(mm)11
  • マルチリンク メネジアダプター CEJN(セイン)

    マルチリンク メネジアダプター

    CEJN(セイン)
    13,980税込15,378
    1個
    34日以内出荷
    複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
    用途複数の取出口が必要な空気配管用。材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/2メネジ
  • マルチリンク メネジアダプター CEJN(セイン)

    マルチリンク メネジアダプター

    CEJN(セイン)
    5,998税込6,598
    1個
    34日以内出荷
    マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
    用途複数の取出口が必要な空気配管用。トラスコ品番682-9229材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/2メネジ分岐数拡張用
  • Rc1/2"x 9.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/2"x 9.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    805税込886
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc1/2"x 6.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/2"x 6.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc3/8"x11.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc3/8"x11.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:7/16"(11mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc3/8"x 6.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc3/8"x 6.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    590税込649
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc1/4"x 9.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/4"x 9.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    415税込457
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc1/4"x 6.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/4"x 6.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    430税込473
    1個
    当日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • R 3/8"x11mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付) エスコ

    R 3/8"x11mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
    材質真鍮ねじ径R3/8”最高使用圧力(MPa)1.2エスコ品番EA141AT-83適合ホース内径(Φmm)11
  • R 3/8"x 9mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付) エスコ

    R 3/8"x 9mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
    材質真鍮ねじ径R3/8”最高使用圧力(MPa)1.2エスコ品番EA141AT-82適合ホース内径(Φmm)9
  • R 3/8"x 6mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付) エスコ

    R 3/8"x 6mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
    材質真鍮ねじ径R3/8”最高使用圧力(MPa)1.2エスコ品番EA141AT-81適合ホース内径(Φmm)6
  • R 1/4"x 9mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付) エスコ

    R 1/4"x 9mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
    材質真鍮ねじ径R1/4”最高使用圧力(MPa)1.2エスコ品番EA141AT-72適合ホース内径(Φmm)9
  • G  1 "x25.0mm 雄ねじステム(1個) エスコ

    G 1 "x25.0mm 雄ねじステム(1個)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    当日出荷
    材質真鍮ねじ径G(PF)1”最高使用圧力(MPa)1.2仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-88全長(mm)70質量(g)210穴径(Φmm)20六角対辺(mm)36有効長(mm)【ねじ】17適合ホース内径(Φmm)25ステム有効長(mm)41
カプラー/レバーカップリング