絞り込み
分岐数
- 2(1)
使用流体
- 空気(1)
ねじ径
- その他(1)
最高使用圧力(MPa)
- 2.5
- 0.0015(1)
- 0.1~1.0(2)
- 0.63(1)
- 0.7(1)
- 1(12)
- 1.2(2)
- 1.5(28)
- 1.6(4)
- 2(1)
- 3(6)
材質
- アルミ(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- ヤマトエンジニアリング(1)
ヤマトエンジニアリング
分岐カプラとは、コンプレッサーなどに接続し、その空気圧で送り込まれる空気を分岐させるために使用する器具です。コンプレッサーは外気を取り込んで圧縮し、その圧力で空気を放出します。その際、ひとつの配管から複数に分岐させて放出することが可能。素材には鋼鉄やアルミなどが使用されます。分岐には2口や3口といったものが多いですが、それ以上に分岐させられるものあり、種類は多様です。空気取り出し口が回転するタイプなら、多方向への放出もできます。空気配管を使用する工場などで重宝される製品です。
商品豆知識
「分岐数」から絞り込む
2(1)

分岐カップリング(高圧用)
ヤマトエンジニアリング¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷空気分岐集合配管用です。用途建築用高圧コンプレッサーに。分岐カップリングに。仕様取入口:1最高使用圧力(MPa)2.5使用流体高圧縮空気分岐数2取出口2