絞り込み
ねじ径
- 1/4(2)
- その他(1)
使用流体
- 空気(3)
材質
- アルミ(1)
- スチール(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
- 2.5
- 0.5(20)
- 0.7(31)
- 0.8(76)
- 0.98(38)
- 1(397)
- 1.0(21)
- 1.47(35)
- 1.5(563)
- 1.6(43)
- 1.8(33)
- 2(98)
- 3(106)
- 3.5(113)
- 4.5(79)
- 4.9(25)
- 5(57)
- 6.5(26)
- 7.4(23)
- 7.5(72)
- 10(44)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- ヤマトエンジニアリング(1)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
- SK11(1)

分岐カップリング(高圧用)
ヤマトエンジニアリング¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷空気分岐集合配管用です。用途建築用高圧コンプレッサーに。分岐カップリングに。仕様取入口:1最高使用圧力(MPa)2.5使用流体高圧縮空気分岐数2取出口2
高圧ロータリーフリープラグ
SK11¥3,398税込¥3,7381個当日出荷全角90度までの角度にて、旋回360度を実現しました。先端のプラグが全方位45度傾きます。作業者のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担軽減が出来ます。用途高圧エアーツール接続プラグ。材質鋼鉄、NBR最高使用圧力2.5MPa未満使用温度(℃)-10~45(凍結の無いこと)接続ねじR1/4適合流体圧縮空気(高圧用)![ヒップジョイント(オネジプラグ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458206-210922-02.jpg)
ヒップジョイント(オネジプラグ)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥4,898税込¥5,3881個11日以内出荷作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。用途高圧ヒップジョイント型式H-2HJ-MP材質(本体)鉄鋼質量(g)93使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.5寸法A(mm)74寸法D(Φmm)21寸法B(mm)39寸法C(mm)35使用流体空気プラグ高圧プラグ寸法F(Φmm)7.5材質(ゴム)NBRねじサイズR1/4(左ネジ)







![ヒップジョイント(オネジプラグ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458206-210922-02.jpg)