絞り込み
分岐数
- -(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
- 1.5(3)
- 2(1)
材質
- アルミ(3)
- スチール(3)
- 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
- NAC(長堀工業)
- モノタロウ(3)
- 千代田通商(56)
- STAUBLI(12)
- 日東工器(10)
- SK11(10)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](9)
- CEJN(セイン)(6)
- マキタ(5)
- ヤマトエンジニアリング(4)
- THB(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- フジマック(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- JTC(1)
- SUN UP(1)
- WTB(1)
- マッハ(1)
「分岐数」から絞り込む
-(2)

分岐集合配管配管用 マルチコネクション ATタイプ
NAC(長堀工業)¥5,898~税込¥6,488~1個6日以内出荷から30日以内出荷・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAT(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプ
NAC(長堀工業)¥5,498~税込¥6,048~1個翌日出荷から6日以内出荷・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAL(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2
マルチコネクション
NAC(長堀工業)¥4,598~税込¥5,058~1個6日以内出荷一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)