絞り込み
分岐数
  • 2(1)
  • 3(2)
使用流体
  • 空気(3)
ねじ径
  • 1/2(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5
  • 1(3)
  • 2.5(1)
材質
  • 亜鉛合金(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • 日東工器(2)
  • TRUSCO(1)
日東工器・TRUSCO
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

分岐カプラー :「R2」の検索結果

分岐カプラとは、コンプレッサーなどに接続し、その空気圧で送り込まれる空気を分岐させるために使用する器具です。コンプレッサーは外気を取り込んで圧縮し、その圧力で空気を放出します。その際、ひとつの配管から複数に分岐させて放出することが可能。素材には鋼鉄やアルミなどが使用されます。分岐には2口や3口といったものが多いですが、それ以上に分岐させられるものあり、種類は多様です。空気取り出し口が回転するタイプなら、多方向への放出もできます。空気配管を使用する工場などで重宝される製品です。
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐数から絞り込む
2(1)
3(2)
  • ロータリー式ラインカプラ 日東工器

    ロータリー式ラインカプラ

    日東工器(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
    使用流体空気分岐数3最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄トラスコ品番113-3721サイズR1/2質量(g)630使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ロータリー式フルブローラインカプラ 日東工器

    ロータリー式フルブローラインカプラ

    日東工器(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    複数の空気取出方向が360°自由自在。 低圧損・大流量のフルブローカプラの集合配管タイプ
    用途低圧用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • オートロック・スウィングロータリーペアーカプラ TRUSCO

    オートロック・スウィングロータリーペアーカプラ

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    分岐数2トラスコ品番328-7459質量(g)340使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

r20特集
おすすめ人気ランキング
分岐カプラー