絞り込み
材質
- アルミ(29)
- スチール(5)
- ステンレス(19)
- 銅(4)
- 黄銅(真鍮)(12)
呼び径(mm)
- 15(68)
- 20(25)
呼び径(inch)
- 1/2
- 3/4(162)
- 1(189)
- 1 1/4(168)
- 1 1/2(190)
- 2(201)
- 2 1/2(113)
- 3(142)
- 4(117)
- 5(17)
- 6(18)
使用流体
- 塗料(5)
- 工業用水(16)
- 水(30)
- 油(26)
- 溶剤(5)
- 空気(24)
- 粒体・粉体(5)
- 薬品(5)
- 食品(5)
ねじ径
- 1/2(4)
最高使用圧力(MPa)
- 0.78(4)
- 1.8(4)
0.78・1.8
ブランド
- モノタロウ(8)
- フルネスジャパン(25)
- 小澤物産(OZC)(19)
- TOYOX(トヨックス)(16)
- 岩崎製作所(12)
- コンサス(1)
モノタロウ・フルネスジャパン・小澤物産(OZC)・TOYOX(トヨックス)・岩崎製作所・コンサス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
レバーカップリングとは、工場などで使われるホースを接続するために使われる金具です。石油・化学・鉄鋼・食品などあらゆる分野で活躍します。液体・粉体など様々な流体を送るホースは漏れのないように緊結することが必須です。レバーカップリングのアダプターをカプラーに差し込み、レバーを操作するだけで手間なく特別な工具も使わず緊結できるので、点検・清掃時のタイムロスを短縮できます。材質はアルミ合金が多いですが、ステンレスやポリプロピレン樹脂製のものもあり、内容物や圧力によって適したものを選択しましょう。
「材質」から絞り込む
アルミ(29)
スチール(5)
ステンレス(19)
銅(4)
黄銅(真鍮)(12)

カプラー レバー式 アダプター オネジ
(20件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用![カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070527-250401-02.jpg)
カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB]
TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手![カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070493-250401-02.jpg)
カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB]
TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
カプラー レバー式 アダプター メネジ
(20件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
カプラー レバー式 メネジ
(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用![カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070624-250401-02.jpg)
カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB]
TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
カプラー レバー式 オネジ
(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用![カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070658-250401-02.jpg)
カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB]
TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合![カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072356-250401-02.jpg)
カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB]
TOYOX(トヨックス)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![メスネジ型カプラー[OZ-D] ステンレス 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644254-160513-02.jpg)
メスネジ型カプラー[OZ-D] ステンレス
小澤物産(OZC)(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。材質ステンレス接続方式ワンタッチ式![メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643816-090702-02.jpg)
メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム
小澤物産(OZC)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など![カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072277-250716-02.jpg)
カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB]
TOYOX(トヨックス)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643703-160411-02.jpg)
オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム
小澤物産(OZC)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など![メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643642-160513-02.jpg)
メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム
小澤物産(OZC)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。材質(本体)アルミニウム、(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス
¥2,998税込¥3,2981個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8ねじの種類R販売区分業務用![オスネジ型アダプター[OZ-F] ステンレス 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644141-170324-02.jpg)
オスネジ型アダプター[OZ-F] ステンレス
小澤物産(OZC)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式![メスネジ型アダプター[OZ-A] ステンレス 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644087-160510-02.jpg)
メスネジ型アダプター[OZ-A] ステンレス
小澤物産(OZC)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式![ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644035-160415-02.jpg)
ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム
小澤物産(OZC)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
レバーカップリング カプラー メネジ ステンレス
¥3,498税込¥3,8481個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8ねじの種類Rc販売区分業務用
レバーカップリング アダプター メネジ ステンレス
¥2,498税込¥2,7481個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8ねじの種類Rc販売区分業務用![カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ステンレススチール SST[633-DBL] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073108-250401-02.jpg)
カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ステンレススチール SST[633-DBL]
TOYOX(トヨックス)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![ダストキャップ[OZ-DC] ステンレス 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644473-190213-02.jpg)
ダストキャップ[OZ-DC] ステンレス
小澤物産(OZC)(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します接続方式ワンタッチ式![オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643877-170606-02.jpg)
オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム
小澤物産(OZC)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。材質(本体)アルミニウムダイカスト (ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など![オスネジ型カプラー[OZ-B] ステンレス 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644315-161114-02.jpg)
オスネジ型カプラー[OZ-B] ステンレス
小澤物産(OZC)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。接続方式ワンタッチ式![ダストプラグ[OZ-DP] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643983-160425-02.jpg)
ダストプラグ[OZ-DP] アルミニウム
小澤物産(OZC)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途カプラーに装着して異物が入ることを防ぐプラグです。材質(本体)アルミニウム(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など![カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ アルミ合金 AL[633-BBL] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073013-250401-02.jpg)
カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ アルミ合金 AL[633-BBL]
TOYOX(トヨックス)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
マックスロックホースシャンクカプラーアルミニウム
フルネスジャパン¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム![カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ ステンレススチール SST[633-BBL] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48634705-250407-02.jpg)
カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ ステンレススチール SST[633-BBL]
TOYOX(トヨックス)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
セーフロックPT雌ネジカプラーSUS316
フルネスジャパン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から3日以内出荷セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)SUS316
セーフロックPT雌ネジアダプターSUS316
フルネスジャパン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)SUS316
レバーカップリング カプラー オネジ ステンレス
¥4,998税込¥5,4981個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8ねじの種類R販売区分業務用![カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072767-250401-02.jpg)
カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB]
TOYOX(トヨックス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ アルミ合金 AL[633-DBL] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073047-250401-02.jpg)
カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ アルミ合金 AL[633-DBL]
TOYOX(トヨックス)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合![ダストプラグ[OZ-DP] ステンレス 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644421-190213-02.jpg)
ダストプラグ[OZ-DP] ステンレス
小澤物産(OZC)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途カプラーに装着して異物が入ることを防ぐプラグです。ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式
マックスロック雄ネジカプラーアルミニウム
フルネスジャパン¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
マックスロックホースシャンクアダプターアルミニウム
フルネスジャパン¥859~税込¥945~1個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
マックスロック雄ネジアダプターアルミニウム
フルネスジャパン¥899~税込¥989~1個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
SUS製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)
岩崎製作所¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。材質ステンレス
マックスロック雌ネジアダプターアルミニウム
フルネスジャパン¥359~税込¥395~1個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム![カムロック カプラー メネジ ブロンズ BR[633-DB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74071166-250401-02.jpg)
カムロック カプラー メネジ ブロンズ BR[633-DB]
TOYOX(トヨックス)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合






![カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070527-250401-02.jpg)
![カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070493-250401-02.jpg)


![カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070624-250401-02.jpg)

![カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070658-250401-02.jpg)
![カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072356-250401-02.jpg)
![メスネジ型カプラー[OZ-D] ステンレス 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644254-160513-02.jpg)
![メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643816-090702-02.jpg)
![カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072277-250716-02.jpg)
![オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643703-160411-02.jpg)
![メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643642-160513-02.jpg)

![オスネジ型アダプター[OZ-F] ステンレス 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644141-170324-02.jpg)
![メスネジ型アダプター[OZ-A] ステンレス 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644087-160510-02.jpg)
![ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644035-160415-02.jpg)


![カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ステンレススチール SST[633-DBL] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073108-250401-02.jpg)
![ダストキャップ[OZ-DC] ステンレス 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644473-190213-02.jpg)
![オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643877-170606-02.jpg)
![オスネジ型カプラー[OZ-B] ステンレス 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644315-161114-02.jpg)
![ダストプラグ[OZ-DP] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643983-160425-02.jpg)
![カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ アルミ合金 AL[633-BBL] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073013-250401-02.jpg)

![カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ ステンレススチール SST[633-BBL] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48634705-250407-02.jpg)



![カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072767-250401-02.jpg)
![カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ アルミ合金 AL[633-DBL] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073047-250401-02.jpg)
![ダストプラグ[OZ-DP] ステンレス 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644421-190213-02.jpg)





![カムロック カプラー メネジ ブロンズ BR[633-DB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74071166-250401-02.jpg)