絞り込み
材質
  • スチール(1)
呼び径(mm)
  • 80(1)
使用流体
  • 塗料(1)
  • 工業用水(1)
  • (1)
  • (1)
  • 溶剤(1)
  • 空気(1)
  • 薬品(1)
  • 食品(1)
ねじ径
  • 3(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.4
  • 0.2(6)
  • 0.5(15)
  • 0.7(6)
  • 0.78(8)
  • 0.88(1)
  • 0.9(6)
  • 1(11)
  • 1.08(1)
  • 1.1(6)
  • 1.5(10)
  • 1.6(9)
  • 1.76(1)
  • 1.8(32)
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)(1)
TOYOX(トヨックス)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーカップリングとは、工場などで使われるホースを接続するために使われる金具です。石油・化学・鉄鋼・食品などあらゆる分野で活躍します。液体・粉体など様々な流体を送るホースは漏れのないように緊結することが必須です。レバーカップリングのアダプターをカプラーに差し込み、レバーを操作するだけで手間なく特別な工具も使わず緊結できるので、点検・清掃時のタイムロスを短縮できます。材質はアルミ合金が多いですが、ステンレスやポリプロピレン樹脂製のものもあり、内容物や圧力によって適したものを選択しましょう。
FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
スチール(1)
  • カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB]

    TOYOX(トヨックス)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

レバーカップリング
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
レバーカップリング 【通販モノタロウ】