絞り込み
材質
  • スチール(8)
使用流体
  • 空気(10)
ねじ径
  • 1/4(3)
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5
  • 0.2(6)
  • 0.5(15)
  • 0.7(6)
  • 0.78(8)
  • 0.88(1)
  • 0.9(6)
  • 1(11)
  • 1.08(1)
  • 1.1(6)
  • 1.4(1)
  • 1.6(9)
  • 1.76(1)
  • 1.8(32)
ブランド
  • SK11(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーカップリングとは、工場などで使われるホースを接続するために使われる金具です。石油・化学・鉄鋼・食品などあらゆる分野で活躍します。液体・粉体など様々な流体を送るホースは漏れのないように緊結することが必須です。レバーカップリングのアダプターをカプラーに差し込み、レバーを操作するだけで手間なく特別な工具も使わず緊結できるので、点検・清掃時のタイムロスを短縮できます。材質はアルミ合金が多いですが、ステンレスやポリプロピレン樹脂製のものもあり、内容物や圧力によって適したものを選択しましょう。
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
スチール(8)
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    789税込868
    1個
    当日出荷
    チューブとカプラの接続がワンタッチで行えます。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質本体:鋼鉄接続方式ワンタッチ式常用圧力(MPa)1.5適合流体空気メッキクロームメッキ
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    チューブとカプラの接続がワンタッチで可能です。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質本体:鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気メッキクロームメッキ
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    機器・配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。自動開閉バルブ内蔵です。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。仕様めねじ取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム常用圧力(MPa)1.5適合流体空気メッキクロームメッキ
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    チューブとカプラの接続がワンタッチで出来ます。ソケットとプラグの接続はスリーブの操作不要で、ワンタッチで行えます。
    用途エアー配管継手(ワンタッチカプラ)。仕様10mmチューブ用最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    元配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。仕様めねじ取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気相手側取付サイズPT1/2(40型)メッキクロームメッキ
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    チューブとカプラの接続がワンタッチで行えます。小型空圧機器・自動制御機器・理化学機器などの最適です。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(チューブ用ソケット)。材質本体:鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気メッキクロームメッキ相手側チューブサイズ(Φmm)10(外径)用
  • 耐振プラグホース SK11

    耐振プラグホース

    SK11
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    振動工具・打撃工具の衝撃からカプラを守ります。カプラの摩耗を防ぎ、寿命の安定化を実現します。カプラの摩耗によって、気づかないうちに起きる流量不足を防止しています。ゴムホースは柔軟性をもっているので、工具の取り回しなど作業性に優れています。エアー用ハイカプラのソケット(20・30・40型)との相互性があります。
    用途エア用ゴムホース。全長(mm)310最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15kgf/cm2)最小曲げ半径(mm)135空気取入口(プラグ)3/8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20kgf/cm2)適合流体空気
  • Rナットカプラ SK11

    Rナットカプラ

    SK11
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消します。引掛けの原因となるホースバンド締め付けネジの突出がありません。ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了します。自動開閉バルブ内蔵です。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質本体:鋼鉄 シール:NBR最高使用圧力(MPa)1.5ホース径(Φmm)取付:8×12・8.5×12.5適合流体空気メッキクロームメッキ
  • Rナットカプラ SK11

    Rナットカプラ

    SK11
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消します。引掛けの原因となるホースバンド締め付けネジの突出がありません。ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了します。自動開閉バルブ内蔵です。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質本体:鋼鉄 シール:NBR最高使用圧力(MPa)1.5ホース径(Φmm)取付:6.5×10適合流体空気メッキクロームメッキ
  • ロータリプラグ SK11

    ロータリプラグ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    空気工具・機器類の作業をスムーズにします。本体に45度の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を解消します。本体構造のシンプル化によってコンパクト設計を実現しています。耐ダスト性を考慮した新設計によって、耐久性がさらにアップしました。
    用途エアー配管継手(ロータリープラグ)。材質本体:鋼鉄適合流体空気

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

レバーカップリング