カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CKD(22)
- Festo(3)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](4)
- SMC(38)
ストローク(mm)
- 10(18)
- 15(10)
- 20(14)
- 25(20)
- 30(23)
- 35(9)
- 40(20)
- 45(7)
- 50(27)
- 60(11)
- 65(6)
- 70(6)
- 75(25)
- 80(8)
- 100(25)
- 125(6)
- 150(10)
- 200(9)
- 250(9)
- 300(10)
- ストローク(mm)をもっと見る
シリンダー径(Φmm)
- 30
- 6(1,639)
- 8(2,947)
- 10(3,323)
- 12(5,063)
- 15(1,202)
- 16(10,815)
- 20(18,077)
- 25(22,155)
- 32(24,641)
- 40(24,974)
- 50(15,329)
- 63(12,749)
- 80(8,019)
- 100(6,234)
- 125(2,689)
- 140(1,471)
- 160(1,638)
- 180(561)
- 200(940)
- 250(173)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
作動方式
- 複動(62)
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。

低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
低摩擦シリンダ MQQTB
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(T)標準形作動方式(D)複動式![ミニエアーハイドロブースター(ф30/垂直/14倍/6CC/SW2個) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15771851-250318-02.jpg)
ミニエアーハイドロブースター(ф30/垂直/14倍/6CC/SW2個)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥59,980~税込¥65,978~1個40日以内出荷エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:垂直取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「14倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)30タイプ両側2個増圧比(理論)1:14耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8吐出油量(cm3)最大6.1![ミニエアーハイドロブースター(ф30/水平/14倍/6CC/SW無) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15771808-250318-02.jpg)
ミニエアーハイドロブースター(ф30/水平/14倍/6CC/SW無)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥51,980税込¥57,1781個40日以内出荷エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:水平取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「14倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「スイッチ無し」の仕様となります用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)30タイプスイッチなし増圧比(理論)1:14耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8吐出油量(cm3)最大6.1![ミニエアーハイドロブースター(ф30/垂直/14倍/6CC/SW無) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15771851-250318-02.jpg)
ミニエアーハイドロブースター(ф30/垂直/14倍/6CC/SW無)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥51,980税込¥57,1781個40日以内出荷エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:垂直取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「14倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「スイッチ無し」の仕様となります用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)30タイプスイッチなし増圧比(理論)1:14耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8吐出油量(cm3)最大6.1![ミニエアーハイドロブースター(ф30/水平/14倍/6CC/SW2個) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15771808-250318-02.jpg)
ミニエアーハイドロブースター(ф30/水平/14倍/6CC/SW2個)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥59,980~税込¥65,978~1個40日以内出荷エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:水平取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「14倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)30タイプ両側2個増圧比(理論)1:14耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8吐出油量(cm3)最大6.1
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo¥319,800税込¥351,7801個7日以内出荷FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータ調整式エンドポジション範囲/フロント長111mm、リア長51.5mm。ピストン径=32mmドライブユニットの動作モード:ヨーク仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:30mm●ストローク:100mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544052●コード番号:203-9348作動方式複動チューブ内径(Φmm)30アズワン品番65-8000-16シリンダストローク(mm)100
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷Festo DGSL ミニスライド複動アクチュエータは、近接センサを介して両端に金属の末端位置のない伸縮性のあるクッションを備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は、フロント長が 66.5 mm、リア長は 5.5 mm です。ピストン径 =32 mm ドライブユニットの動作モード:ヨーク仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:30mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):570209●コード番号:203-9375作動方式複動チューブ内径(Φmm)30アズワン品番65-7985-02シリンダストローク(mm)80
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo¥264,980税込¥291,4781個7日以内出荷FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は56mm(フロント長)、リア長は51.5mm(リア長さ)です。ピストン径:32mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:30mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544049●コード番号:203-9329作動方式複動チューブ内径(Φmm)30アズワン品番65-7984-76シリンダストローク(mm)40
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTL30TN
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷ストローク(mm)10形式(T) 標準形ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(TN) NPT
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTL30
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷形式(T) 標準形作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(-) Rc
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTG30
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷形式(T) 標準形ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(-) Rc
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTB30TN
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷形式(T) 標準形作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(TN) NPT
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTB30
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷形式(T) 標準形作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(-) Rc
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQLG30
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷ストローク(mm)100形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(-) Rc
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQLD30TF
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ストローク(mm)25形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(TF) G
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQLD30
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ストローク(mm)25形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(-) Rc
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQLB30TF
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(TF) G
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQLB30
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ストローク(mm)30形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(-) Rc
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTL30)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷形式(T) 標準形作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(-) Rc
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTG30TN)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷ストローク(mm)10形式(T) 標準形作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(TN) NPT
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTG30)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷形式(T) 標準形作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(-) Rc
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTF30)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷形式(T) 標準形作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(-) Rc
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTB30TN)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷形式(T) 標準形作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(TN) NPT
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTB30TF)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷形式(T) 標準形作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(TF) G
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTB30)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷形式(T) 標準形作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(-) Rc
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQLL30)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(-) Rc
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQLG30TN)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ストローク(mm)75形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(TN) NPT
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQLG30)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(-) Rc
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQLD30TN)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(TN) NPT
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQLD30TF)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ストローク(mm)50形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(TF) G
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQLD30)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(-) Rc














![ミニエアーハイドロブースター(ф30/垂直/14倍/6CC/SW2個) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15771851-250318-02.jpg)
![ミニエアーハイドロブースター(ф30/水平/14倍/6CC/SW無) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15771808-250318-02.jpg)