エアシリンダ :「振動」の検索結果

エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式二山クレビス形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式空気圧タイプ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差+1.40 mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

仕様【オートスイッチ】オートスイッチ付, 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)、【 振動受け金具】なし 接続口径(Rc, NPT, G)3/8 取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 作動方式複動片ロッド 最高使用圧力1.0MPa 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.08 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60 (ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)700 オートスイッチ追記号2ヶ付 ロッド先端金具なし 追記号ジャバラなし、エアクッション オーダーメイド仕様標準
1個
79,980 税込87,978
24日以内出荷

仕様オートスイッチ付/有接点オートスイッチ/コネクタ/ランプ付/2線式/横取出/【オーダーメイド】標準 その他振動受け金具なし 取付支持形式軸方向フート形 形式空気圧タイプ 電圧(V)【適合】DC24V 使用ピストン速度(mm/s)50~750 作動方式複動片ロッド 最高使用圧力1.0MPa 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.27 チューブ内径(Φmm)20 リード線(m)0.5 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)500 オートスイッチ追記号1ヶ付 ロッド先端金具金具なし シリンダ追記号ラバークッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし 許容差(mm)【ストローク長さ】0~+1.4
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷