1,396件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(28.51MB)
1個
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 RoHS指令(10物質対応)対応 排気機構リリーフタイプ
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディサイズ20 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計単位表記:Mpa ドレン排出口エアフィルタ:ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) ルブリケータ油排出口ドレンコックなし 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
6,633 税込7,296
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5760種類の商品があります)

製品を90度回転させた向きでモジュラ結合を可能にします。
用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(28.51MB)
1個
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Y600-A AC-B Y000 - スペーサ(Y600) SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC50-B・AC55-B・AC60-B 適合機種AC50-B・AC55-BAC60-B 型式Y600-A
1個
819 税込901
当日出荷

●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,980 税込10,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ60 管接続口径1 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ドレンコックなし ケースポリカーボネートケース
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
1個
7,198 税込7,918
11日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

取付セットナット付(パネルマウント用) ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。第4類第3石油類危険等級Ⅲ
仕様●型番:P-550●内容量:500ml●色:赤●粘度(ISOVG):10●サイズ:Φ65×225mm●成分:潤滑油、添加剤、FM剤 アズワン品番65-3882-96
1本
1,020 税込1,122
当日出荷

F.R.L コンビネーション 逆流れ(右→左) CKD CADデータあり
フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類(配管)Rcねじ 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 流れ方向逆流れ(右→左) 仕様リリーフ機構付 付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード 使用温度範囲(℃)5~60 構成機器エアフィルタ(F1000-W)、レギュレータ(R1000-W)、ルブリケータ(L1000-W) 使用流体圧縮空気 ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
1個
10,628 税込11,691
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作しやすいハンドル形状。選べる圧力計
取付取付オプションなし ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし 表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷

ボディサイズ40 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa RoHS指令(10物質対応)対応 排気機構リリーフタイプ
1個
6,498 税込7,148
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラケットとセットナットのアセンブリです。
適合サイズ【ボディ】20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.41MB) 取扱説明書(1MB)
1個
189 税込208
4日以内出荷

・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。
用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(13.32MB)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 単位製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

取付セットナット付(パネルマウント用) ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース オーダーメイド仕様ロングケース対応
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

視認性&耐環境性向上
用途モジュラタイプ、一般空圧機器用 ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットなし ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース 表記製品の単位表記:MPa、℃ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ50 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし 表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ20 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能付
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし 表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ SMC 動画あり
使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ろ過度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.49MB)
1個
3,618 税込3,980
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (736種類の商品があります)

モジュラ接続しない未使用の配管ポートを塞ぐことができます。
用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(28.51MB)
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
設定圧力範囲(MPa)005~0.83 ねじの種類Rc
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

AR Series(AR25K) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

AR Series(AR20K-01) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(01) 1/8
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)