絞り込み
管接続口径
  • 1/8
  • 1/4(663)
  • 3/8(430)
  • 1/2(279)
  • 3/4(240)
  • 1(118)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • M5(13)
ブランド
  • SMC(145)
  • CKD(8)
  • コガネイ(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 前田シェルサービス(1)
  • SMCS(1)
流れ方向
  • 右→左(75)
  • 左→右(131)
圧力計
  • あり(98)
  • その他(35)
  • なし(64)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.005~0.2(2)
  • 0.005~0.4(3)
  • 0.008~0.6(3)
  • 0.01~0.3(1)
  • 0.02~0.2(64)
  • 0.02~0.75(1)
  • 0.05~0.2(2)
  • 0.05~0.35(4)
  • 0.05~0.8(1)
  • 0.05~0.83(1)
  • 0.05~0.85(75)
  • 0.1~0.35(2)
  • 0.1~0.85(2)
  • 0.25~1(1)
  • 005~0.83(1)
ねじの種類
  • G(57)
  • NPT(35)
  • R(1)
  • Rc(126)
G・NPT・R・Rc
オートドレン仕様
  • その他(5)
  • オートドレン(NC)(12)
  • 手動ドレン(8)
その他・オートドレン(NC)・手動ドレン
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(62)
  • リリーフタイプ(98)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(135)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径から絞り込む
1/8
1/4(663)
3/8(430)
1/2(279)
3/4(240)
1(118)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
M5(13)
  • AW20(K)-D Series SMC

    AW20(K)-D Series

    SMC
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボディサイズ20ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • F.R.L.コンビネーション コガネイ

    F.R.L.コンビネーション

    コガネイ(1件のレビュー)
    12,098税込13,308
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ドレン排出手動ドレン設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ
  • AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    9,980税込10,978
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMC

    AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
  • L型配管アダプタ SMC

    L型配管アダプタ

    SMC
    849税込934
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
    用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
  • AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型配管アダプタ SMC

    T型配管アダプタ

    SMC
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。
    用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-01~) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-01~)

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • 10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ SMC

    10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ

    SMC
    3,618税込3,980
    1個
    20日以内出荷
    使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付ハンドルタイプハンドル上向き
  • C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    8,850税込9,735
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    11日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    11日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-01~) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-01~)

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    7,898税込8,688
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
    ボディサイズ20表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能なし
  • 25A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタ SMC

    25A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタ

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    11日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • 10-AFM-D Series クリーンシリーズ ミストセパレータ SMC

    10-AFM-D Series クリーンシリーズ ミストセパレータ

    SMC
    4,356税込4,792
    1個
    20日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • F.R.L.コンビネーション コガネイ

    F.R.L.コンビネーション

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷から43日以内出荷
    使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
    ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)005~0.83
  • モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D SMC

    モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    18日以内出荷
    ・設定値以上の圧力を大気へ放出し、設定圧力を維持。・モジュラ接続可能。 配管工数削減・分岐配管不要。・操作しやすいハンドル形状。・選べる圧力計
    用途一般空圧機器用最高使用圧力(MPa)0.85使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3圧力計接続口径1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型配管アダプタ SMC

    T型配管アダプタ

    SMC
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。
    用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ20表示単位製品:MPa 圧力計:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    10日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ20ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能付
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
  • AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ20ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上 ●工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    ●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計
    ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管アダプタ AC-Dシリーズ用 SMC

    配管アダプタ AC-Dシリーズ用

    SMC
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    ボディサイズ200管接続口径1/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    ボディサイズ20ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    21日以内出荷
    操作しやすいハンドル形状。選べる圧力計
    ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
FRLユニット