絞り込み
管接続口径
  • 3/8
  • 1/8(152)
  • 1/4(640)
  • 1/2(269)
  • 3/4(230)
  • 1(116)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • M5(13)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • SMC(360)
  • CKD(28)
  • 日本精器(4)
  • CEJN(セイン)(4)
  • TRUSCO(3)
  • 前田シェルサービス(3)
  • エスコ(2)
  • コガネイ(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • SMCS(1)
  • I-TOOL(1)
流れ方向
  • 右→左(180)
  • 左→右(340)
圧力計
  • あり(248)
  • その他(62)
  • なし(146)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.005~0.2(1)
  • 0.005~0.4(2)
  • 0.008~0.6(2)
  • 0.02~0.2(122)
  • 0.05~0.35(12)
  • 0.05~0.7(7)
  • 0.05~0.83(2)
  • 0.05~0.85(238)
  • 0.1~0.35(5)
  • 0.1~0.85(8)
  • 0.1~1(1)
  • 0.3~0.7(2)
  • 0.3~0.97(1)
  • ~0.21(1)
  • ~0.41(1)
  • ~0.86(1)
  • ~1.6(1)
  • ~1.72(1)
ねじの種類
  • G(92)
  • NPT(76)
  • PT(3)
  • Rc(333)
G・NPT・PT・Rc
オートドレン仕様
  • その他(41)
  • オートドレン(NC)(35)
  • オートドレン(NO)(30)
  • 手動ドレン(26)
その他・オートドレン(NC)・オートドレン(NO)・手動ドレン
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(113)
  • リリーフタイプ(271)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(313)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
412件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径から絞り込む
1/8(152)
1/4(640)
3/8
1/2(269)
3/4(230)
1(116)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
M5(13)
  • フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ モノタロウ

    フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ

    モノタロウ(59件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
    用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様セミオートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)ポリカーボネート使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)取付け方法ブラケット取付け推奨使用油ISO VG-32最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタールろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)125フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaケースケースガード付販売区分業務用
  • フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウ

    フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット

    モノタロウ(14件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
    設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様オートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケース販売区分業務用
  • AW30(K)-D Series SMC

    AW30(K)-D Series

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボディサイズ30ねじの種類Rcブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプ モノタロウ

    フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
    材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付販売区分業務用
  • AW40(K)-D Series SMC

    AW40(K)-D Series

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボディサイズ40ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • F.R.L.コンビネーション コガネイ

    F.R.L.コンビネーション

    コガネイ(1件のレビュー)
    13,498税込14,848
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
    設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMC

    AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    その他【フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口】ドレンコック付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaドレン排出口【エアフィルタ】ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
  • FRLユニット(3点セット) TRUSCO

    FRLユニット(3点セット)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
    付属品ブラケット全長(mm)215質量(kg)1.4全幅(mm)230使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
  • AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボディサイズ30ねじRc管接続口径3/8表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型配管アダプタ SMC

    L型配管アダプタ

    SMC
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
    用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3in1マルチ・ドライフィルター 前田シェルサービス

    3in1マルチ・ドライフィルター

    前田シェルサービス
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンな乾燥エアーを送ります。 HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。 圧力損失が少なく高性能。 同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。 フィルターエレメント交換が簡単。 2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。 オートドレン内蔵 ピーコックはオプションです。
  • AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコックなしケースポリカーボネートケース
  • AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様エアフィルタミストセパレータドレン排出口:ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計圧力計なし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ40ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
  • T型配管アダプタ SMC

    T型配管アダプタ

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。
    用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
  • AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトユニット TRUSCO

    コンパクトユニット

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    2重ボトルの採用により、エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの機能を同軸上に一体化させたコンパクトなユニットです。
    付属品ブラケット全長(mm)202.5質量(kg)0.75使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)50使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)1.2ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器(1件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1セット
    当日出荷
    F.R.Lの3点を一体化したコンパクトなユニットです。
    用途空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして潤滑油を供給します。機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなしフィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ40ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    16,125税込17,738
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口エア:ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    9,980税込10,978
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ SMC

    10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ

    SMC
    4,212税込4,633
    1個
    20日以内出荷
    使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • AR30(K)-D Series SMC

    AR30(K)-D Series

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケットなしハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    視認性&耐環境性向上。工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンオートドレンなし
  • AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:Rc) SMC

    ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:Rc)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
  • AR40(K)-D Series レギュレータ(AR40-02~) SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ(AR40-02~)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    ●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計
    ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
FRLユニット