絞り込み
管接続口径
- 1
- 1/8(150)
- 1/4(632)
- 3/8(406)
- 1/2(265)
- 3/4(222)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- M5(13)
ブランド
- SMC(78)
- CKD(15)
- コガネイ(13)
- 日本精器(2)
- CEJN(セイン)(2)
- ParkerTAIYO(1)
- 前田シェルサービス(1)
流れ方向
- 右→左(57)
- 左→右(93)
圧力計
- あり(63)
- その他(19)
- なし(56)
設定圧力範囲(MPa)
- 0~0.8(1)
- 0~1.7(1)
- 0.02~0.2(32)
- 0.05~0.35(6)
- 0.05~0.83(6)
- 0.05~0.85(48)
- 0.1~0.35(3)
- 0.1~0.85(3)
ねじの種類
- G(47)
- NPT(44)
- Rc(90)
G・NPT・Rc
オートドレン仕様
- その他(15)
- オートドレン(NC)(17)
- オートドレン(NO)(15)
- 手動ドレン(13)
その他・オートドレン(NC)・オートドレン(NO)・手動ドレン
排気機構
- ノンリリーフタイプ(40)
- リリーフタイプ(55)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(72)
RoHS10物質対応
「管接続口径」から絞り込む
1/8(150)
1/4(632)
3/8(406)
1/2(265)
3/4(222)
1
1-1/4(1)
1-1/2(1)
M5(13)

L型配管アダプタ
SMC¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から4日以内出荷F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
3in1マルチ・ドライフィルター
前田シェルサービス¥649,800税込¥714,7801個当日出荷から11日以内出荷オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンな乾燥エアーを送ります。 HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。 圧力損失が少なく高性能。 同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。 フィルターエレメント交換が簡単。 2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。 オートドレン内蔵 ピーコックはオプションです。
T型配管アダプタ
SMC¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ
SMC¥7,722~税込¥8,494~1個20日以内出荷使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
AR60(K)-D Series レギュレータ
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
T型配管アダプタ
SMC¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ
SMC¥17,676~税込¥19,444~1個20日以内出荷ドレン排出口ドレンガイド1/4RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AR60(K)-D Series レギュレータ
SMC¥14,980税込¥16,4781個欠品中取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Gハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR50(K)-D Series レギュレータ
SMC¥8,398税込¥9,2381個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ50管接続口径1ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしハンドルタイプハンドル下向き
AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥10,398税込¥11,4381個30日以内出荷ボディサイズ50ねじRc管接続口径1ブラケットなしろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から8日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタねじの種類Rc使用流体空気/非腐食性流体材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)40設定圧力単位MPa
C8060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥36,575~税込¥40,233~1個15日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
FRLユニット
日本精器¥26,980税込¥29,6781個当日出荷大容量ねじ込みシリーズ付属品圧力計別売、ブラケット別売質量(kg)3.8使用圧力(MPa)0~1.0機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータねじの種類Rc貯油量(cm3)400使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計なしフィルタドレン排出口ドレンガイド1/4付
AF60-D Series エアフィルタ
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AL50-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AR60(K)-D Series レギュレータ
SMC¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AF60-D Series エアフィルタ
SMC¥23,980税込¥26,3781個31日以内出荷ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AR60(K)-D Series レギュレータ
SMC¥13,980税込¥15,3781個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AL60-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷仕様【油排出口】ドレンコック・バーブ継手付ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
AR60(K)-D Series レギュレータ
SMC¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR60(K)-D Series レギュレータ
SMC¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AF60-D Series エアフィルタ
SMC¥16,980税込¥18,6781個11日以内出荷ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケース金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥22,980税込¥25,2781個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥24,980税込¥27,4781個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類NPT材質(ケース)レベルゲージ付金属ケース設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AR60(K)-D Series レギュレータ
SMC¥13,980税込¥15,3781個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:Mpa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR60(K)-D Series レギュレータ
SMC¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR60(K)-D Series レギュレータ
SMC¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:Mpaハンドル形状ハンドル上向き流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR50(K)-D Series レギュレータ
SMC¥9,698税込¥10,6681個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ50管接続口径1ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:Mpaハンドル形状ハンドル下向き流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AF60-D Series エアフィルタ
SMC¥22,980税込¥25,2781個11日以内出荷ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AR50(K)-D Series レギュレータ
SMC¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ50管接続口径1ねじの種類Gハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし