絞り込み
管接続口径
  • 1/8(110)
  • 1/4(467)
  • 3/8(311)
  • 1/2(197)
  • 3/4(162)
  • 1(82)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 46024(1)
流れ方向
  • 右→左(341)
  • 左→右(824)
圧力計
  • あり(597)
  • その他(76)
  • なし(267)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0~0.8(1)
  • 0.005~0.2(2)
  • 0.005~0.4(3)
  • 0.008~0.6(3)
  • 0.01~0.3(1)
  • 0.02~0.2(279)
  • 0.02~0.75(1)
  • 0.04~0.83(1)
  • 0.05~0.25(1)
  • 0.05~0.35(22)
  • 0.05~0.7(12)
  • 0.05~0.8(1)
  • 0.05~0.83(12)
  • 0.05~0.85(537)
  • 0.1~0.35(10)
  • 0.1~0.85(14)
  • 0.1~1.7(2)
  • 0.3~0.7(2)
  • 0.3~0.97(1)
  • 005~0.83(1)
ねじの種類
  • Rc
  • BSPP(1)
  • G(222)
  • M(13)
  • NPT(214)
  • PT(4)
  • R(1)
オートドレン仕様
  • その他(72)
  • オートドレン(NC)(64)
  • オートドレン(NO)(47)
  • 手動ドレン(50)
その他・オートドレン(NC)・オートドレン(NO)・手動ドレン
排気機構
  • その他(1)
  • ノンリリーフタイプ(229)
  • リリーフタイプ(645)
その他・ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
ブランド
  • SMC(935)
  • CKD(59)
  • コガネイ(21)
  • エスコ(7)
  • 日本精器(5)
  • 前田シェルサービス(5)
  • ParkerTAIYO(3)
  • TRUSCO(3)
  • SMCS(2)
  • H&H(1)
  • I-TOOL(1)
SMC・CKD・コガネイ・エスコ・日本精器・前田シェルサービス・ParkerTAIYO・TRUSCO・SMCS・H&H・I-TOOL
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(844)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,042件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径から絞り込む
1/8(110)
1/4(467)
3/8(311)
1/2(197)
3/4(162)
1(82)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
46024(1)
  • AW30(K)-D Series SMC

    AW30(K)-D Series

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    ボディサイズ30ねじの種類Rcブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
  • クリンエアユニット(オートドレン付) CKD

    クリンエアユニット(オートドレン付)

    CKD(3件のレビュー)
    16,780税込18,458
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付流れ方向標準流れ(左→右)使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
  • FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD

    FRLコンビネーション クリンエアユニット

    CKD(3件のレビュー)
    10,073税込11,080
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
    ねじの種類Rc圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付ろ過度(μm)5
  • AW20(K)-D Series SMC

    AW20(K)-D Series

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    ボディサイズ20ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC

    10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ

    SMC
    4,806税込5,287特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • AW40(K)-D Series SMC

    AW40(K)-D Series

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    ボディサイズ40ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AC20-D Series SMC

    AC20-D Series

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
  • AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ボディサイズ40ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース
  • F.R.L.コンビネーション コガネイ

    F.R.L.コンビネーション

    コガネイ(1件のレビュー)
    12,098税込13,308
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
    設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMC

    AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    その他【フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口】ドレンコック付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaドレン排出口【エアフィルタ】ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計単位表記:Mpaドレン排出口エアフィルタ:ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
  • FRLユニット(3点セット) TRUSCO

    FRLユニット(3点セット)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
    付属品ブラケット全長(mm)215質量(kg)1.4全幅(mm)230使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
  • AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコック油排出口:ドレンコックなしケースポリカーボネートケース表記単位:製品の単位表記:MPa、℃
  • AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)フィルタドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AR20(K)-D Series SMC

    AR20(K)-D Series

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケットなしハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AC40-D Series SMC

    AC40-D Series

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)残圧抜き3ポート弁残圧抜き3ポート弁なし排気機構リリーフタイプ
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc材質(ケース)ポリカーボネートケース設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口エア :ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMC

    AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ40ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    9,980税込10,978
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • 25A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタ SMC

    25A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタ

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様エアフィルタミストセパレータドレン排出口:ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計圧力計なし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • L型配管アダプタ SMC

    L型配管アダプタ

    SMC
    849税込934
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
    用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRLコンビネーション(オートドレン付) CKD

    FRLコンビネーション(オートドレン付)

    CKD
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
    質量(kg)1.01使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
...
FRLユニット