絞り込み
管接続口径
- 1/2
- 1/8(152)
- 1/4(640)
- 3/8(412)
- 3/4(230)
- 1(116)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- M5(13)
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(240)
- CKD(9)
- CEJN(セイン)(4)
- コガネイ(3)
- 日本精器(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- 前田シェルサービス(2)
- ParkerTAIYO(1)
流れ方向
- 右→左(108)
- 左→右(215)
圧力計
- あり(150)
- その他(37)
- なし(78)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.005~0.2(1)
- 0.005~0.4(2)
- 0.008~0.6(1)
- 0.02~0.2(73)
- 0.05~0.35(4)
- 0.05~0.7(4)
- 0.05~0.83(2)
- 0.05~0.85(135)
- 0.1~0.35(2)
- 0.1~0.85(4)
- 0.1~1.7(1)
- 0.3~0.7(1)
- 005~0.83(1)
- ~0.41(1)
- ~0.86(1)
- ~1.6(1)
- ~1.72(1)
ねじの種類
- BSPP(1)
- G(61)
- NPT(54)
- PT(3)
- Rc(209)
BSPP・G・NPT・PT・Rc
オートドレン仕様
- その他(29)
- オートドレン(NC)(15)
- オートドレン(NO)(14)
- 手動ドレン(11)
その他・オートドレン(NC)・オートドレン(NO)・手動ドレン
排気機構
- その他(1)
- ノンリリーフタイプ(59)
- リリーフタイプ(157)
その他・ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(219)
RoHS10物質対応
「管接続口径」から絞り込む
1/8(152)
1/4(640)
3/8(412)
1/2
3/4(230)
1(116)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
M5(13)

フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ
(59件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様セミオートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)ポリカーボネート使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)取付け方法ブラケット取付け推奨使用油ISO VG-32最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタールろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)125フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaケースケースガード付販売区分業務用
フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット
(14件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様オートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケース販売区分業務用
フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプ
(21件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付販売区分業務用
AW40(K)-D Series
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷ボディサイズ40ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から30日以内出荷ボディサイズ40ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース
F.R.L.コンビネーション
コガネイ(1件のレビュー)¥18,798税込¥20,6781個当日出荷から9日以内出荷組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付
FRLユニット(3点セット)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。付属品ブラケット全長(mm)215質量(kg)1.4全幅(mm)230使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
AR40(K)-D Series レギュレータ
SMC¥6,998税込¥7,6981個欠品中取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコック油排出口:ドレンコックなしケースポリカーボネートケース表記単位:製品の単位表記:MPa、℃
AC40-D Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)残圧抜き3ポート弁残圧抜き3ポート弁なし排気機構リリーフタイプ
AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc材質(ケース)ポリカーボネートケース設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口エア :ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
L型配管アダプタ
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
3in1マルチ・ドライフィルター
前田シェルサービス¥77,980税込¥85,7781個当日出荷から11日以内出荷オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンな乾燥エアーを送ります。 HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。 圧力損失が少なく高性能。 同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。 フィルターエレメント交換が簡単。 2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。 オートドレン内蔵 ピーコックはオプションです。
AR40(K)-D Series レギュレータ
SMC¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ40ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR40(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷操作しやすいハンドル形状。選べる圧力計取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR40(K)-D Series レギュレータ
SMC¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から11日以内出荷ボディサイズ40ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
T型配管アダプタ
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaドレン排出口【エアフィルタ】ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AR40(K)-D Series レギュレータ
SMC¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR40(K)-D Series レギュレータ
SMC¥6,398税込¥7,0381個当日出荷取付取付オプションなしボディサイズ40ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥9,980~税込¥10,978~1個4日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ
SMC¥5,103~税込¥5,613~1個20日以内出荷使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥5,598税込¥6,1581個欠品中ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
F.R.L.コンビネーション
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1セット4日以内出荷から43日以内出荷使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。設定圧力範囲(MPa)005~0.83ねじの種類Rc
AR40(K)-D Series レギュレータ(AR40-02~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個11日以内出荷から21日以内出荷●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AF40-D Series
SMC¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
レギュレータ AR-D
SMC¥6,398税込¥7,0381個30日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
AR40(K)-D Series レギュレータ
SMC¥6,598税込¥7,2581個10日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ40ハンドルハンドル下向き表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥16,980税込¥18,6781個欠品中取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
クロスアダプタ
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷上下、左右方向への接続が可能。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気単位Mpa保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
FRLユニット
日本精器¥13,980税込¥15,3781台当日出荷フィルタ付レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトルを標準装備。 圧力計、ブラケットを標準装備しています。使用圧力(MPa)0.05~1.0付属品ブラケット質量(kg)1.5全幅(mm)152全高(mm)244ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AR40(K)-D Series レギュレータ
SMC¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR40(K)-D Series レギュレータ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個11日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)ポリカーボネートケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし