絞り込み
接続口径
  • 1/8(4)
  • 1/4(24)
  • 3/8(14)
  • 1/2(19)
  • 3/4(6)
  • 1-1/4(7)
  • 1-1/2(8)
  • 2"(7)
  • G(PF)1/4(4)
  • M5(5)
  • NPT1/4(7)
  • R(PT)1/8(5)
  • R(PT)1/4(11)
  • Rc(PT)1/8(4)
  • Rc(PT)1/4(11)
  • Rc(PT)3/8(9)
  • Rc(PT)1/2(9)
  • Rc(PT)3/4(8)
  • Rc(PT)1(13)
  • Rc(PT)2(5)
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • CKD(197)
  • Festo(83)
  • 前田シェルサービス(37)
  • コガネイ(34)
  • 日立産機システム(26)
  • NORGREN(24)
  • エスコ(18)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
  • オリオン機械(10)
  • 日本精器(10)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • カマタテクナス(6)
  • ギガ・セレクション(6)
  • ジョプラックス(5)
  • 橋本クロス(5)
  • SK11(5)
  • RS PRO(4)
  • EARTH MAN(3)
ろ過精度(μm)
  • 0.01(3)
  • 0.1(3)
  • 0.3(1)
  • 2(16)
  • 3(4)
  • 5(35)
  • 10(16)
  • 20(15)
  • 40(18)
  • 70(14)
  • 100(15)
  • 149(2)
オートドレン仕様
  • その他(12)
  • オートドレン(NC)(16)
  • オートドレン(NO)(17)
  • 手動ドレン(22)
流れ方向
  • 右→左(47)
  • 左→右(75)
ねじの種類
  • G(29)
  • M(5)
  • NPT(32)
  • R(3)
  • Rc(74)
G・M・NPT・R・Rc
ボディサイズ
  • 2C(1)
  • 4C(3)
  • 8(7)
  • 8C(3)
  • 9(6)
  • 10(5)
  • 11C(3)
  • 20(16)
  • 22C(3)
  • 30(20)
  • 37B(3)
  • 40(31)
  • 50(8)
  • 60(6)
  • 75B(3)
  • 300(2)
  • 400(2)
2C・4C・8・8C・9・10・11C・20・22C・30・37B・40・50・60・75B・300・400
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/4(24)
3/8(14)
1/2(19)
1-1/2(8)
R(PT)1/4(11)
Rc(PT)1/4(11)
Rc(PT)3/8(9)
Rc(PT)1/2(9)
Rc(PT)3/4(8)
Rc(PT)1(13)
接続口径をもっと見る
  • メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS SMC

    メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS

    SMC(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
  • AFシリーズ用バッフル SMC

    AFシリーズ用バッフル

    SMC(3件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • AFシリーズ用 ブラケットアセンブリ SMC

    AFシリーズ用 ブラケットアセンブリ

    SMC
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアフィルタ AF-Aシリーズ AF20 SMC

    エアフィルタ AF-Aシリーズ AF20

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC

    エアフィルタ AF-A (AF30-)

    SMC(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
    ボディサイズ30ろ過度(μm)5
  • エアフィルタ AF-A AF40 SMC

    エアフィルタ AF-A AF40

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ40ろ過度(μm)5
  • エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMC

    エアフィルタ AF-A(AF40-0~)

    SMC(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    ろ過度(μm)5
  • エアフィルタ AF-A(AF10) SMC

    エアフィルタ AF-A(AF10)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
    ボディサイズ10管接続口径M5×0.8ろ過度(μm)5
  • エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04 SMC

    エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    ボディサイズ40
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    20日以内出荷
    仕様ろ過度a:標準外ろ過度ボディサイズ30管接続口径G3/8ブラケットブラケットなし材質(ケース)a:ポリカーボネートケース、b:ポリカーボネートケース表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaろ過度(μm)b:2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応フロート式オートドレンオートドレンなし
  • エアフィルタ AF-A AF30 SMC

    エアフィルタ AF-A AF30

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ30
  • エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03B SMC

    エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03B

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ40
  • エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30 SMC

    エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    16日以内出荷
    ボディサイズ30
  • 大容量形エアフィルタ AF811 SMC

    大容量形エアフィルタ AF811

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ8
  • AF50-D Series エアフィルタ SMC

    AF50-D Series エアフィルタ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    31日以内出荷
    視認性&耐環境性向上。工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50管接続口径Rc3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    視認性&耐環境性向上。工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径Rc1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    11日以内出荷
    視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • モジュラタイプ 除菌フィルタ HF2-BFD Series SMC

    モジュラタイプ 除菌フィルタ HF2-BFD Series

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷から27日以内出荷
    FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
    仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター除菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~45(41~113°F)凍結なきことろ過度(μm)0.01(捕集効率99.99%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFA Series SMC

    モジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFA Series

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    25日以内出荷
    FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
    仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター抗菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)5(捕集効率90%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルタ AF-A AF60 SMC

    エアフィルタ AF-A AF60

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ60
  • エアフィルタ AF-A AF50 SMC

    エアフィルタ AF-A AF50

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ50ろ過度(μm)5
  • エアフィルタ AF-A AF10 SMC

    エアフィルタ AF-A AF10

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ10管接続口径M5×0.8ろ過度(μm)5
  • エアフィルタ AF-Aシリーズ AF60 SMC

    エアフィルタ AF-Aシリーズ AF60

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
  • エアフィルタ AF-A (AF50) SMC

    エアフィルタ AF-A (AF50)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    9日以内出荷
    ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
  • エアフィルタ AF-A(AF20) SMC

    エアフィルタ AF-A(AF20)

    SMC(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    18日以内出荷
    作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
    ボディサイズ20ろ過度(μm)5
  • エアフィルタ SMC

    エアフィルタ

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 交換部品 エレメント SMC

    交換部品 エレメント

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    81日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    21日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2インチねじの種類Rcブラケットブラケットなしドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック、バーブ継手付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    11日以内出荷
    視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    視認性&耐環境性向上。工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    31日以内出荷
    視認性&耐環境性向上。工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AFM20-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ SMC

    AFM20-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    11日以内出荷
    視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ40ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF50-D Series エアフィルタ SMC

    AF50-D Series エアフィルタ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ50管接続口径1ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
エアフィルタ