絞り込み
接続口径
  • 1"
  • 1/8(63)
  • 1/4(171)
  • 3/8(112)
  • 1/2(73)
  • 3/4(28)
  • G(PF)1/8(20)
  • G(PF)1/4(37)
  • G(PF)3/8(26)
  • G(PF)1/2(21)
  • NPT1/8(24)
  • NPT1/4(37)
  • NPT3/8(19)
  • R(PT)1/4(39)
  • Rc(PT)1/8(61)
  • Rc(PT)1/4(140)
  • Rc(PT)3/8(91)
  • Rc(PT)1/2(72)
  • Rc(PT)3/4(25)
  • Rc(PT)1(19)
ブランド
  • SMC(13)
  • CKD(7)
  • エスコ(1)
  • 日本精器(1)
  • AirTAC(1)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.02~0.2(4)
  • 0.05~0.83(3)
  • 0.05~0.85(10)
  • 0.05~1(1)
  • 0.07~0.83(2)
圧力計
  • なし(12)
  • 丸形圧力計(2)
  • 圧力スイッチ付(1)
  • 圧力計付(5)
  • 角形圧力計(1)
流れ方向
  • 右→左(11)
  • 左→右(15)
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(2)
  • リリーフタイプ(16)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
ねじの種類
  • G(12)
  • NPT(9)
  • Rc(12)
G・NPT・Rc
ボディサイズ
  • 1(6)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 60(2)
1・30・40・50・60
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
FA現場のお役立ち情報
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/8(63)
1/4(171)
3/8(112)
1/2(73)
NPT1/4(37)
R(PT)1/4(39)
Rc(PT)1/8(61)
Rc(PT)1/4(140)
Rc(PT)3/8(91)
Rc(PT)1/2(72)
接続口径をもっと見る
  • レギュレータ(セレックス) CKD

    レギュレータ(セレックス)

    CKD(8件のレビュー)
    ¥15,566税込¥17,123
    1個
    当日出荷
    空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
    付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
  • レギュレータ 日本精器

    レギュレータ

    日本精器(16件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
    用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計なし
  • レギュレータ(セパレートタイプ)大形 CKD

    レギュレータ(セパレートタイプ)大形

    CKD(3件のレビュー)
    ¥11,180税込¥12,298
    1個
    当日出荷
    仕様リリーフ機構付質量(kg)2.5最高使用圧力(MPa)2.06使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3.09流体温度(℃)5~65材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト設定圧力範囲(MPa)0.07~0.83警告設定圧力値を越えた出力圧が二次側装置の破損や動作不良を招く場所は必ず安全装置を付けてください。一次圧を抜いた時、残圧処理(二次圧除去)はできません。
  • AR-B - レギュレータ SMC

    AR-B - レギュレータ

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 2215シリーズ レギュレータ CKD

    2215シリーズ レギュレータ

    CKD
    ¥14,184税込¥15,602
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • レギュレータ(セレックス) 圧力計なし CKD

    レギュレータ(セレックス) 圧力計なし

    CKD
    ¥13,054税込¥14,359
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品圧力計、パネルマウント用ナット仕様リリーフ機構付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
  • パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC

    パイロット式レギュレータ AR425~935

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・内部パイロット式リリーフタイプ。
  • 6.0MPa対応 直動レギュレータ SMC

    6.0MPa対応 直動レギュレータ

    SMC
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    4日以内出荷
    ・寿命:1000万回 ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。 ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。 ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。 放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
  • 屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-Wシリーズ

    CKD
    ¥36,850~税込¥40,535~
    1台
    10日以内出荷から39日以内出荷
    屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
  • 調質機器 GAシリーズ ルブリケータ AirTAC

    調質機器 GAシリーズ ルブリケータ

    AirTAC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現 組付性向上 作動性向上、優れた圧力特性 大容量 ブラケットが選択可能
    ブラケット有設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR60 SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR60

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ60
  • Rc  1"  エアーレギュレーター エスコ

    Rc 1" エアーレギュレーター

    エスコ
    ¥15,500税込¥17,050
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA153C-28質量(g)1200取付方式ブラケット付管接続口径1使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)198ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • 屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ NPTネジ RW□000-N-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ NPTネジ RW□000-N-Wシリーズ

    CKD
    ¥34,350~税込¥37,785~
    1台
    32日以内出荷
    屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類NPT使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
  • 屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ Gネジ RW□000-G-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ Gネジ RW□000-G-Wシリーズ

    CKD
    ¥34,350~税込¥37,785~
    1台
    32日以内出荷
    屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
  • スタンバイレギュレータ SMC

    スタンバイレギュレータ

    SMC
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    8日以内出荷
    用途エアマネジメントシステム構成部品リード線取出方法M12コネクタ定格電圧(V)DC24取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ハンドル位置ハンドル上向きリード線取出方向背面
  • AMR3000-6000 - MRユニット SMC

    AMR3000-6000 - MRユニット

    SMC
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    9日以内出荷
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR50 SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR50

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    ボディサイズ50
  • AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR635) SMC

    AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR635)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    11日以内出荷
    設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2
  • AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR625) SMC

    AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR625)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83圧力計圧力計なし排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
  • AMR3000-6000 - MRユニット(AMR) SMC

    AMR3000-6000 - MRユニット(AMR)

    SMC
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
  • 6.0MPa対応 直動レギュレータ(リリーフタイプ) VCHRA SMC

    6.0MPa対応 直動レギュレータ(リリーフタイプ) VCHRA

    SMC
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・寿命:1000万回 ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。 ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。 ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。 放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
  • パイロット式レギュレータ AR425~1150 SMC

    パイロット式レギュレータ AR425~1150

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ1管接続口径(10) 1ねじの種類(N) NPT設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2流れ方向左→右圧力計圧力計なし排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
レギュレータ