絞り込み
接続口径
- NPT3/8
- 1/8(63)
- 1/4(172)
- 3/8(112)
- 1/2(73)
- 3/4(28)
- 1"(23)
- G(PF)1/8(20)
- G(PF)1/4(36)
- G(PF)3/8(26)
- G(PF)1/2(21)
- NPT1/8(24)
- NPT1/4(37)
- R(PT)1/4(38)
- Rc(PT)1/8(61)
- Rc(PT)1/4(140)
- Rc(PT)3/8(91)
- Rc(PT)1/2(72)
- Rc(PT)3/4(25)
- Rc(PT)1(19)
- 接続口径をもっと見る
ブランド
- SMC(10)
- CKD(9)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.01~0.2(1)
- 0.01~0.4(1)
- 0.01~0.8(1)
- 0.02~0.2(1)
- 0.02~0.8(1)
圧力計
- NPNオープンコレクタ(2)
- なし(13)
- 丸形圧力計(3)
- 圧力計付(10)
流れ方向
- 右→左(10)
- 左→右(13)
排気機構
- ノンリリーフタイプ(8)
- ブリードタイプ(1)
- リリーフタイプ(9)
ノンリリーフタイプ・ブリードタイプ・リリーフタイプ
ねじの種類
- NPT(19)
NPT
ボディサイズ
- 3(9)
- 30(1)
- 40(1)
3・30・40
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1/8(63)
1/4(172)
3/8(112)
1/2(73)
NPT1/4(37)
R(PT)1/4(38)
Rc(PT)1/8(61)
Rc(PT)1/4(140)
Rc(PT)3/8(91)
Rc(PT)1/2(72)
接続口径をもっと見る

リバースレギュレータ NPTネジ R□100-Nシリーズ
CKD¥3,298~税込¥3,628~1個17日以内出荷から22日以内出荷圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】NPTネジ使用流体圧縮空気表示単位psi、°F表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ NPTネジ R□000-Nシリーズ
CKD¥3,298~税込¥3,628~1個17日以内出荷から22日以内出荷圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】NPTネジ使用流体圧縮空気表示単位psi、°F表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
精密レギュレータ IRシリーズ IR3220
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3200
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1ハンドル(-) 上向き排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(0) 0.02~0.2MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa