絞り込み
接続口径
- 1/8(8)
- 1/4(7)
- R(PT)1/8(1)
- R(PT)1/4(1)
- Rc(PT)1/8(1)
- Rc(PT)1/4(6)
ブランド
- SMC(10)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.02~0.2(3)
- 0.05~0.7(4)
圧力計
- なし(10)
排気機構
- ノンリリーフタイプ(6)
- リリーフタイプ(6)
ねじの種類
- NPT(8)
- Rc(7)
NPT・Rc
ボディサイズ
- 1/4
- 3/8(13)
- 1/2(8)
- 3/4(1)
- 1(33)
- 1-1/2(6)
- 2(33)
- 3(59)
- 5(3)
- 10(5)
- 20(51)
- 25(24)
- 30(57)
- 40(67)
- 50(7)
- 60(3)
- 1000(5)
- 2000(5)
- 2500(5)
- 3000(5)
- ボディサイズをもっと見る
レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1/8(8)
1/4(7)
R(PT)1/8(1)
R(PT)1/4(1)
Rc(PT)1/8(1)
Rc(PT)1/4(6)

クリーンレギュレータ SRHシリーズ
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から50日以内出荷・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
SRH - クリーンレギュレータ(SRH3010)
SMC¥27,980税込¥30,7781個20日以内出荷ボディサイズ1/4機構(0)ノンリリーフ設定圧力(MPa)(1)0.05~0.7洗浄度(0)Aグレード