絞り込み
接続口径
- 1-1/4(6)
- 1-1/2(4)
ブランド
- SMC(6)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.02~0.2(4)
- 0.05~0.83(3)
圧力計
- なし(5)
- 圧力計付(5)
流れ方向
- 右→左(4)
- 左→右(5)
排気機構
- リリーフタイプ(6)
リリーフタイプ
ねじの種類
- G(6)
- NPT(5)
- Rc(1)
G・NPT・Rc
ボディサイズ
- 1-1/2
- 1/4(10)
- 3/8(13)
- 1/2(8)
- 3/4(1)
- 1(33)
- 2(33)
- 3(59)
- 5(3)
- 10(5)
- 20(51)
- 25(24)
- 30(57)
- 40(67)
- 50(7)
- 60(3)
- 1000(5)
- 2000(5)
- 2500(5)
- 3000(5)
- ボディサイズをもっと見る
レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1-1/4(6)
1-1/2(4)

AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR835)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
パイロット式レギュレータ AR425~935
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷ボディサイズ1 1/2設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2流れ方向左→右圧力計圧力計なし排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)