絞り込み
接続口径
  • 3/4
  • 1/8(63)
  • 1/4(169)
  • 3/8(111)
  • 1/2(73)
  • 1"(23)
  • G(PF)1/8(20)
  • G(PF)1/4(36)
  • G(PF)3/8(26)
  • G(PF)1/2(21)
  • NPT1/8(24)
  • NPT1/4(37)
  • NPT3/8(19)
  • R(PT)1/4(38)
  • Rc(PT)1/8(61)
  • Rc(PT)1/4(139)
  • Rc(PT)3/8(91)
  • Rc(PT)1/2(72)
  • Rc(PT)3/4(25)
  • Rc(PT)1(20)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.02~0.2(5)
  • 0.05~0.83(3)
  • 0.05~0.85(18)
  • 0.15~0.9(1)
圧力計
  • なし(14)
  • 丸形圧力計(7)
  • 圧力スイッチ付(1)
  • 圧力計付(4)
流れ方向
  • 右→左(13)
  • 左→右(20)
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(4)
  • リリーフタイプ(22)
ねじの種類
  • G(14)
  • NPT(10)
  • Rc(13)
G・NPT・Rc
ボディサイズ
  • 3/4(1)
  • 1(5)
  • 30(2)
  • 40(9)
  • 50(5)
3/4・1・30・40・50
ブランド
  • SMC(22)
  • CKD(3)
  • エスコ(1)
  • 日本精器(1)
  • AirTAC(1)
SMC・CKD・エスコ・日本精器・AirTAC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/8(63)
1/4(169)
3/8(111)
1/2(73)
NPT1/4(37)
R(PT)1/4(38)
Rc(PT)1/8(61)
Rc(PT)1/4(139)
Rc(PT)3/8(91)
Rc(PT)1/2(72)
接続口径をもっと見る
  • レギュレータ 日本精器

    レギュレータ

    日本精器(16件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
    用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計なし使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
  • 調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ AirTAC

    調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ

    AirTAC(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能
    種類標準型周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • AR-B - レギュレータ SMC

    AR-B - レギュレータ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR50 SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR50

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    ボディサイズ50
  • Rc 3/4" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 3/4" エアーレギュレーター

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA153C-26質量(g)1200取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)198使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa
  • パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC

    パイロット式レギュレータ AR425~935

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・内部パイロット式リリーフタイプ。
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06G SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06G

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    管接続口径(06) 3/4ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06BG SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06BG

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    18日以内出荷
    管接続口径(06) 3/4ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
  • 屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-Wシリーズ

    CKD
    36,850税込40,535
    1台
    10日以内出荷から39日以内出荷
    屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
  • AR50(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR50(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    9,980税込10,978
    1個
    4日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き表示単位【製品の単位表記】MPa【圧力計の単位表記】Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力範囲0.05~0.85圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • 25A-AR50(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    25A-AR50(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    20日以内出荷
    仕様逆流機能なし取付ブラケット付ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
  • 25A-AR50(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    25A-AR50(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    仕様取付オプション:なしボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:Mpa
  • 屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ NPTネジ RW□000-N-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ NPTネジ RW□000-N-Wシリーズ

    CKD
    34,350税込37,785
    1台
    32日以内出荷
    屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類NPT使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
  • 屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ Gネジ RW□000-G-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ Gネジ RW□000-G-Wシリーズ

    CKD
    34,350税込37,785
    1台
    32日以内出荷
    屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
  • AMR3000-6000 - MRユニット SMC

    AMR3000-6000 - MRユニット

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06 SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    15日以内出荷
    管接続口径(06) 3/4設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定仕様(-X425) 高圧ボディサイズ40ねじの種類(-) Rcハンドル(Y) 上向き流れ方向(R)右→左設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(N) ノンリリーフタイプ
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N06 SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N06

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    15日以内出荷
    ボディサイズ40
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06H SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06H

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    15日以内出荷
    管接続口径(06) 3/4ボディサイズ40ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06G SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06G

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    15日以内出荷
    仕様(-X425) 高圧ボディサイズ40ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06BG SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06BG

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    15日以内出荷
    管接続口径(06) 3/4設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ40ねじの種類(F) G取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06 SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    15日以内出荷
    管接続口径(06) 3/4ボディサイズ40ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし
  • AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR635) SMC

    AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR635)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2
  • AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR625) SMC

    AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR625)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83圧力計圧力計なし排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
  • AMR3000-6000 - MRユニット(AMR) SMC

    AMR3000-6000 - MRユニット(AMR)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
  • 6.0MPa対応 直動レギュレータ SMC

    6.0MPa対応 直動レギュレータ

    SMC
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷
    ・寿命:1000万回 ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。 ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。 ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。 放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
  • 6.0MPa対応 直動レギュレータ(リリーフタイプ) VCHRA SMC

    6.0MPa対応 直動レギュレータ(リリーフタイプ) VCHRA

    SMC
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・寿命:1000万回 ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。 ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。 ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。 放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
  • パイロット式レギュレータ AR425~1149 SMC

    パイロット式レギュレータ AR425~1149

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(06) 3/4設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83仕様準標準仕様ボディサイズ(6) 1ねじの種類(F) G流れ方向右→左圧力計圧力計なし排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
レギュレータ