絞り込み
ブランド
- STMicro
- モノタロウ(2)
- SMC(512)
- Festo(176)
- CKD(85)
- コガネイ(41)
- NORGREN(32)
- RS PRO(20)
- エスコ(11)
- 日本精器(9)
- AirTAC(9)
- ヤマダコーポレーション(7)
- PISCO(ピスコ)(7)
- SK11(7)
- ParkerTAIYO(5)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](4)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- BeHAUS(3)
- CEJN(セイン)(3)
- Aventics(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
「接続口径」から絞り込む

STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, L4941BDT-TR
STMicro¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A。出力電圧 = 5 V。ラインレギュレーション = 20 mV。ロードレギュレーション = 20 mV%。極性 = 正。静止電流 = 4mA。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.6 x 6.2 x 2.4mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 6.2mm。LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、800 mA → 1 ARoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5.5 V, 8-Pin, L78L05CD13TR
STMicro¥599税込¥6591袋(25個)7日以内出荷レギュレータタイプ = リニア電圧mA。出力電圧 = 5.5 V。ラインレギュレーション = 200 mV。ロードレギュレーション = 60 mV。極性 = 正。静止電流 = 6mA。ピン数 = 8。出力タイプ = 固定。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。動作温度 Min = 0 ℃mm。幅 = 4mm。STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1117DT33TR
STMicro¥1,098税込¥1,2081袋(25個)7日以内出荷レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A。出力電圧 = 3.3 V。ラインレギュレーション = 6 mV。ロードレギュレーション = 10 mV%。極性 = 正。静止電流 = 5mA。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.6 x 6.2 x 2.4mm。動作温度 Min = 0 ℃mm。幅 = 6.2mm。リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応