絞り込み
接続口径
- 1/8(43)
- 1/4(129)
- 3/8(95)
- 1/2(62)
- 3/4(22)
- 1"(13)
- G(PF)1/8(13)
- G(PF)1/4(22)
- G(PF)3/8(13)
- G(PF)1/2(16)
- NPT1/8(17)
- NPT1/4(23)
- NPT3/8(10)
- NPT1/2(13)
- R(PT)1/8(12)
- R(PT)1/4(24)
- Rc(PT)1/8(38)
- Rc(PT)1/4(77)
- Rc(PT)3/8(56)
- Rc(PT)1/2(46)
- 接続口径をもっと見る
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- Festo(176)
- CKD(85)
- コガネイ(41)
- NORGREN(32)
- RS PRO(19)
- エスコ(11)
- 日本精器(9)
- AirTAC(9)
- ヤマダコーポレーション(7)
- PISCO(ピスコ)(7)
- SK11(7)
- ParkerTAIYO(5)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](4)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- BeHAUS(3)
- STMicro(3)
- CEJN(セイン)(3)
- Aventics(3)
- ブランドをもっと見る
設定圧力範囲(MPa)
- 0.005~0.2(29)
- 0.005~0.4(22)
- 0.008~0.6(22)
- 0.01~0.2(8)
- 0.01~0.4(14)
- 0.01~0.8(18)
- 0.02~0.2(50)
- 0.02~0.3(1)
- 0.02~0.4(11)
- 0.02~0.5(1)
- 0.02~0.8(11)
- 0.05~0.3(3)
- 0.05~0.4(2)
- 0.05~0.7(12)
- 0.05~0.83(11)
- 0.05~0.85(127)
- 0.14(1)
- 0.2(2)
- 0.7(2)
- なし(2)
- 設定圧力範囲(MPa)をもっと見る
圧力計
- NPNオープンコレクタ(146)
- PNPオープンコレクタ(102)
- なし(358)
- 丸形圧力計(153)
- 圧力スイッチ付(1)
- 圧力計付(191)
- 角形圧力計(23)
流れ方向
- 右→左(126)
- 左→右(237)
排気機構
- ノンリリーフタイプ(144)
- ブリードタイプ(28)
- リリーフタイプ(311)
ノンリリーフタイプ・ブリードタイプ・リリーフタイプ
ねじの種類
- G(165)
- M(9)
- NPT(184)
- R(1)
- Rc(225)
G・M・NPT・R・Rc
ボディサイズ
- 1/4(10)
- 3/8(13)
- 1/2(8)
- 3/4(1)
- 1(33)
- 1-1/2(6)
- 2(33)
- 3(59)
- 5(3)
- 10(5)
- 20(51)
- 25(24)
- 30(57)
- 40(67)
- 50(7)
- 60(3)
- 1000(5)
- 2000(5)
- 2500(5)
- 3000(5)
- ボディサイズをもっと見る
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/2・2・3・5・10・20・25・30・40・50・60・1000・2000・2500・3000・ボディサイズをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
特価
「接続口径」から絞り込む
1/8(43)
1/4(129)
3/8(95)
1/2(62)
NPT1/4(23)
R(PT)1/4(24)
Rc(PT)1/8(38)
Rc(PT)1/4(77)
Rc(PT)3/8(56)
Rc(PT)1/2(46)
接続口径をもっと見る

小型減圧弁 ARX20
SMC(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から11日以内出荷最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
クリーンレギュレータ SRHシリーズ
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から50日以内出荷・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
精密レギュレータ IRシリーズ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から14日以内出荷・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
精密レギュレータ IRシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から11日以内出荷テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。接続口径Rc1/8質量(kg)0.14種類精密減圧弁形式基本タイプ(ハンドル)ボディサイズIR1000型感度フルスパンの0.2%以内空気消費量(L/minANR)4.4以内繰返し性フルスパンの±0.5%以内圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR2120)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から11日以内出荷ボディサイズ2管接続口径(02)1/4設定方式(1)エアオペレート設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
小型減圧弁 ARX20
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷・入口側供給圧力2.0MPa対応。 ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。 ・ピストン式。 ・エアブローの圧力調整に適しています。設定圧力範囲(MPa)(1)0.05~0.30
パイロット式レギュレータ AR425~935
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から11日以内出荷・内部パイロット式リリーフタイプ。設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
...