絞り込み
接続口径
- 1/8(12)
- 1/4(12)
- 3/8(4)
- 1/2(5)
- M5(5)
- R(PT)1/8(4)
- R(PT)1/4(5)
- Rc(PT)1/8(5)
- Rc(PT)1/4(7)
- Rc(PT)3/8(5)
- Rc(PT)1/2(2)
- Rc(PT)3/4(1)
- Rc(PT)1(1)
- Φ4(1)
ブランド
- コガネイ
- CKD(79)
- 日本精器(9)
- AirTAC(9)
- エスコ(7)
- PISCO(ピスコ)(7)
- SK11(7)
- ParkerTAIYO(5)
- ヤマダコーポレーション(4)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](4)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- BeHAUS(3)
- マッハ(3)
- 近畿製作所(2)
- TRUSCO(2)
- マキタ(2)
- アネスト岩田(1)
- H&H(1)
- エス・ピー・エアー(1)
- ブランドをもっと見る
設定圧力範囲(MPa)
- 0.005~0.25(3)
- 0.01~0.25(1)
- 0.02~0.5(3)
- 0.05~0.25(6)
- 0.05~0.4(1)
- 0.05~0.7(3)
- 0.05~0.83(7)
- 0.05~0.85(2)
- 0.1~0.8(1)
- -0.0025~-0.095(2)
- -0.0065~-0.1(2)
圧力計
- なし(15)
- 圧力スイッチ付(1)
- 圧力計付(20)
排気機構
- ノンリリーフタイプ(4)
- リリーフタイプ(9)
ねじの種類
- M(5)
- Rc(23)
M・Rc
特価
「接続口径」から絞り込む
1/8(12)
1/4(12)
3/8(4)
1/2(5)
M5(5)
R(PT)1/8(4)
R(PT)1/4(5)
Rc(PT)1/8(5)
Rc(PT)1/4(7)
Rc(PT)3/8(5)

レギュレータ
コガネイ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。仕様チェック機構内蔵取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ
レギュレータ
コガネイ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。仕様低圧用取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構ノンリリーフタイプ
小形精密レギュレータ
コガネイ¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から翌々日出荷小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。材質アルミ質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)1.5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から13日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。使用流体空気設定圧力単位MPa
マニホールドレギュレータ 標準タイプ
コガネイ¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から10日以内出荷複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
小形精密レギュレータ
コガネイ¥8,198税込¥9,0181個当日出荷質量(kg)0.07材質(本体)アルミ取付方式ブラケット無し使用温度範囲(℃)5~50(雰囲気および使用流体)最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001MPa使用流体空気空気消費量(L/minANR)1.5(2次側空気圧力0.25MPa時)保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要設定圧力単位MPa
マニホールドレギュレータ チェック機構内蔵標準タイプ
コガネイ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。あらゆる用途にフレキシブルに対応。材質アルミダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47給油不要
パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空パイロット式を採用し、流量変化に強い優れた圧力安定性を実現。外部パイロットタイプも用意。ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)-0.0025~-0.095設定圧力単位kPa排気機構リリーフタイプ
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵したフィルタレギュレータです。流量特性向上によるダウンサイジング。ボウル着脱作業性の向上。仕様圧力スイッチ
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。仕様圧力計
ステンレスレギュレータRSシリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個6日以内出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、クリーンエア、ガスの圧力制御など、ノングリス、ノンオイルを必要とするラインに最適。設定圧力単位MPa
マニホールドレギュレータ小形
コガネイ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。レギュレータチェック機構内蔵レギュレータ
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵したフィルタレギュレータです。流量特性向上によるダウンサイジング。ボウル着脱作業性の向上。使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から6日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。仕様エレメント
精密レギュレータ
コガネイ¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から9日以内出荷材質アルミダイカスト質量(kg)0.29使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.73感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25給油不要
レギュレータ
コガネイ¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から9日以内出荷小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47給油不要
真空レギュレータVRシリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から10日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ラインに取付けることにより、真空圧力を任意に設定できます。軽量、コンパクト、パネルマウントもパネルに穴を開けるだけで簡単にできます。使用流体空気設定圧力範囲(MPa)-0.0065~-0.1設定圧力単位kPa
クイック継手付レギュレータ
コガネイ¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。便利なクイック継手内蔵でコンパクトな設計です。圧力確認が容易な圧力計付きもあります。使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8設定圧力単位MPa
精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷から10日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、ブロー圧力、クリーンエア、ガスの圧力制御などを高精度(感度0.001MPa)に設定可能。使用流体空気/N2/CO2/He/Ar設定圧力範囲(MPa)0.01~0.25設定圧力単位MPa
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥598税込¥6581個6日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。仕様圧力ポートプレート
真空レギュレータVRシリーズ
コガネイ¥32,980税込¥36,2781個14日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ラインに取付けることにより、真空圧力を任意に設定できます。軽量、コンパクト、パネルマウントもパネルに穴を開けるだけで簡単にできます。取付方式ブラケット付使用流体空気設定圧力範囲(MPa)-0.0065~-0.1設定圧力単位kPa
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷から13日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。取付方式ブラケット付使用流体空気設定圧力単位MPa
パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ
コガネイ¥20,980税込¥23,0781個16日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空パイロット式を採用し、流量変化に強い優れた圧力安定性を実現。外部パイロットタイプも用意。取付方式ブラケット付管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)-0.0025~-0.095設定圧力単位kPa圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ
マニホールドレギュレータ小形
コガネイ¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。圧力計圧力計なしレギュレータ標準レギュレータ
マニホールドレギュレータ小形
コガネイ¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。圧力計G1-20A圧力計付レギュレータチェック機構内蔵レギュレータ
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥9,398~税込¥10,338~1個9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。2次側の圧力変動が大きい場合でも、素早く応答。エアパイロット式を採用。管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7設定圧力単位MPa圧力計なし排気機構リリーフタイプ
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥598税込¥6581個6日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。仕様ハンドル
クリーン機器マルチシリーズレギュレータRシリーズ
コガネイ¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から12日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
クリーン機器マルチシリーズ精密レギュレータPRシリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷から12日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25設定圧力単位MPa
ハイドロスピードレギュレータRBシリーズ
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。シリンダ速度を油圧で無段階にコントロール。油もれがない完全密封のメンテナンスフリー。負荷変動・温度変化の影響も少なく、安定した速度制御が可能。仕様レギュレータクランプ
精密レギュレータPR100用
コガネイ¥358税込¥3941個3日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。取付方式ブラケット付使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5設定圧力単位MPa
横配管レギュレータ
コガネイ¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷小形・軽量のレギュレータ。リリーフ仕様。材質【バルブ】合成ゴム+アルミ合金、【調圧スプリング】ピアノ線質量(kg)0.041材質(本体)樹脂取付方式ブラケット無し最高使用圧力(MPa)1表面処理【調圧スプリング】亜鉛めっき使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5材質(Oリング)合成ゴム材質(プラグ)樹脂材質(ボンネット)樹脂設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7給油不可ろ過度(μm)5材質(ダイヤフラム)合成ゴム設定圧力単位MPa