絞り込み
接続口径
  • 1/8(12)
  • 1/4(12)
  • 3/8(4)
  • 1/2(5)
  • M5(5)
  • R(PT)1/8(4)
  • R(PT)1/4(5)
  • Rc(PT)1/8(5)
  • Rc(PT)1/4(7)
  • Rc(PT)3/8(5)
  • Rc(PT)1/2(2)
  • Rc(PT)3/4(1)
  • Rc(PT)1(1)
  • Φ4(1)
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(512)
  • Festo(176)
  • CKD(85)
  • NORGREN(32)
  • RS PRO(20)
  • エスコ(11)
  • 日本精器(9)
  • AirTAC(9)
  • ヤマダコーポレーション(7)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • SK11(7)
  • ParkerTAIYO(5)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](4)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • BeHAUS(3)
  • STMicro(3)
  • CEJN(セイン)(3)
  • Aventics(3)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.005~0.25(3)
  • 0.01~0.25(1)
  • 0.02~0.5(3)
  • 0.05~0.25(6)
  • 0.05~0.4(1)
  • 0.05~0.7(3)
  • 0.05~0.83(7)
  • 0.05~0.85(2)
  • 0.1~0.8(1)
  • -0.0025~-0.095(2)
  • -0.0065~-0.1(2)
圧力計
  • なし(15)
  • 圧力スイッチ付(1)
  • 圧力計付(20)
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(4)
  • リリーフタイプ(9)
ねじの種類
  • M(5)
  • Rc(23)
M・Rc
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/8(12)
1/4(12)
3/8(4)
1/2(5)
M5(5)
R(PT)1/8(4)
R(PT)1/4(5)
Rc(PT)1/8(5)
Rc(PT)1/4(7)
Rc(PT)3/8(5)
  • レギュレータ コガネイ

    レギュレータ

    コガネイ(6件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
    小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構ノンリリーフタイプ
  • レギュレータ コガネイ

    レギュレータ

    コガネイ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    仕様チェック機構内蔵取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ
  • レギュレータ コガネイ

    レギュレータ

    コガネイ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
    小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    仕様低圧用取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構ノンリリーフタイプ
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    当日出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
    取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • 小形精密レギュレータ コガネイ

    小形精密レギュレータ

    コガネイ
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷
    小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
    材質アルミ質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)1.5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要
  • ハイリリーフレギュレータ コガネイ

    ハイリリーフレギュレータ

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2次側の圧力変動が大きい場合でも、素早く応答。エアパイロット式を採用。
  • FRZシリーズ(E4050) コガネイ

    FRZシリーズ(E4050)

    コガネイ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
    使用流体空気設定圧力単位MPa
  • レギュレータ 大形 コガネイ

    レギュレータ 大形

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 精密レギュレータ コガネイ

    精密レギュレータ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥10,198税込¥11,218
    1個
    当日出荷
    高精度の圧力調節を小型サイズで実現したシングルダイヤフラム方式。 プッシュロック式のレギュレータハンドルで、調圧は軽くスムーズ。
    質量(kg)0.29材質(本体)アルミダイカスト取付方式ブラケット無し使用温度範囲(℃)5~60(雰囲気および使用流体)最高使用圧力(MPa)0.73感度0.001MPa使用流体空気空気消費量(L/minANR)5(2次側空気圧力0.5MPa時)保証耐圧力(MPa)1.03設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25給油不要設定圧力単位MPa
  • マニホールドレギュレータ 標準タイプ コガネイ

    マニホールドレギュレータ 標準タイプ

    コガネイ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
  • 小形精密レギュレータ コガネイ

    小形精密レギュレータ

    コガネイ
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.07材質(本体)アルミ取付方式ブラケット無し使用温度範囲(℃)5~50(雰囲気および使用流体)最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001MPa使用流体空気空気消費量(L/minANR)1.5(2次側空気圧力0.25MPa時)保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要設定圧力単位MPa
  • FRZシリーズ(E4050) コガネイ

    FRZシリーズ(E4050)

    コガネイ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
    仕様圧力計
  • マニホールドレギュレータ チェック機構内蔵標準タイプ コガネイ

    マニホールドレギュレータ チェック機構内蔵標準タイプ

    コガネイ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。あらゆる用途にフレキシブルに対応。
    材質アルミダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47給油不要
  • パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ コガネイ

    パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ

    コガネイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空パイロット式を採用し、流量変化に強い優れた圧力安定性を実現。外部パイロットタイプも用意。
    ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)-0.0025~-0.095設定圧力単位kPa排気機構リリーフタイプ
  • FRZシリーズ(E4050) コガネイ

    FRZシリーズ(E4050)

    コガネイ
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵したフィルタレギュレータです。流量特性向上によるダウンサイジング。ボウル着脱作業性の向上。
    仕様圧力スイッチ
  • ステンレスレギュレータRSシリーズ コガネイ

    ステンレスレギュレータRSシリーズ

    コガネイ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、クリーンエア、ガスの圧力制御など、ノングリス、ノンオイルを必要とするラインに最適。
    設定圧力単位MPa
  • マニホールドレギュレータ小形 コガネイ

    マニホールドレギュレータ小形

    コガネイ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
    レギュレータチェック機構内蔵レギュレータ
  • FRZシリーズ(E4050) コガネイ

    FRZシリーズ(E4050)

    コガネイ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵したフィルタレギュレータです。流量特性向上によるダウンサイジング。ボウル着脱作業性の向上。
    使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • FRZシリーズ(E4050) コガネイ

    FRZシリーズ(E4050)

    コガネイ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
    仕様エレメント
  • 精密レギュレータ コガネイ

    精密レギュレータ

    コガネイ
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アルミダイカスト質量(kg)0.29使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.73感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25給油不要
  • レギュレータ 小形 コガネイ

    レギュレータ 小形

    コガネイ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • レギュレータ コガネイ

    レギュレータ

    コガネイ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47給油不要
  • 真空レギュレータVRシリーズ コガネイ

    真空レギュレータVRシリーズ

    コガネイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ラインに取付けることにより、真空圧力を任意に設定できます。軽量、コンパクト、パネルマウントもパネルに穴を開けるだけで簡単にできます。
    使用流体空気設定圧力範囲(MPa)-0.0065~-0.1設定圧力単位kPa
  • クイック継手付レギュレータ コガネイ

    クイック継手付レギュレータ

    コガネイ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。便利なクイック継手内蔵でコンパクトな設計です。圧力確認が容易な圧力計付きもあります。
    使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8設定圧力単位MPa
  • 精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ コガネイ

    精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ

    コガネイ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、ブロー圧力、クリーンエア、ガスの圧力制御などを高精度(感度0.001MPa)に設定可能。
    使用流体空気/N2/CO2/He/Ar設定圧力範囲(MPa)0.01~0.25設定圧力単位MPa
  • FRZシリーズ(E4050) コガネイ

    FRZシリーズ(E4050)

    コガネイ
    ¥598税込¥658
    1個
    6日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
    仕様圧力ポートプレート
  • 真空レギュレータVRシリーズ コガネイ

    真空レギュレータVRシリーズ

    コガネイ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    14日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ラインに取付けることにより、真空圧力を任意に設定できます。軽量、コンパクト、パネルマウントもパネルに穴を開けるだけで簡単にできます。
    取付方式ブラケット付使用流体空気設定圧力範囲(MPa)-0.0065~-0.1設定圧力単位kPa
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
    取付方式ブラケット付使用流体空気設定圧力単位MPa
  • パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ コガネイ

    パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ

    コガネイ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    16日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空パイロット式を採用し、流量変化に強い優れた圧力安定性を実現。外部パイロットタイプも用意。
    取付方式ブラケット付管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)-0.0025~-0.095設定圧力単位kPa圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ
  • マニホールドレギュレータ小形 コガネイ

    マニホールドレギュレータ小形

    コガネイ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
    圧力計圧力計なしレギュレータ標準レギュレータ
  • マニホールドレギュレータ小形 コガネイ

    マニホールドレギュレータ小形

    コガネイ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
    圧力計G1-20A圧力計付レギュレータチェック機構内蔵レギュレータ
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。2次側の圧力変動が大きい場合でも、素早く応答。エアパイロット式を採用。
    管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7設定圧力単位MPa圧力計なし排気機構リリーフタイプ
  • FRZシリーズ(E4050) コガネイ

    FRZシリーズ(E4050)

    コガネイ
    ¥598税込¥658
    1個
    6日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
    仕様ハンドル
  • クリーン機器マルチシリーズレギュレータRシリーズ コガネイ

    クリーン機器マルチシリーズレギュレータRシリーズ

    コガネイ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
    取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • クリーン機器マルチシリーズ精密レギュレータPRシリーズ コガネイ

    クリーン機器マルチシリーズ精密レギュレータPRシリーズ

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
    使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25設定圧力単位MPa
  • ハイドロスピードレギュレータRBシリーズ コガネイ

    ハイドロスピードレギュレータRBシリーズ

    コガネイ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。シリンダ速度を油圧で無段階にコントロール。油もれがない完全密封のメンテナンスフリー。負荷変動・温度変化の影響も少なく、安定した速度制御が可能。
    仕様レギュレータクランプ
  • 精密レギュレータPR100用 コガネイ

    精密レギュレータPR100用

    コガネイ
    ¥358税込¥394
    1個
    3日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
    取付方式ブラケット付使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5設定圧力単位MPa
  • 精密レギュレータPR100シリーズ ブラケット コガネイ

    精密レギュレータPR100シリーズ ブラケット

    コガネイ
    ¥358税込¥394
    1個
    翌々日出荷
    用途レギュレータを取り付けるためのブラケット仕様精密レギュレータPR100シリーズ ブラケット
  • マニホールドレギュレータ 単体 コガネイ

    マニホールドレギュレータ 単体

    コガネイ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 横配管レギュレータ コガネイ

    横配管レギュレータ

    コガネイ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    9日以内出荷
    小形・軽量のレギュレータ。リリーフ仕様。
    材質【バルブ】合成ゴム+アルミ合金、【調圧スプリング】ピアノ線質量(kg)0.041材質(本体)樹脂取付方式ブラケット無し最高使用圧力(MPa)1表面処理【調圧スプリング】亜鉛めっき使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5材質(Oリング)合成ゴム材質(プラグ)樹脂材質(ボンネット)樹脂設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7給油不可ろ過度(μm)5材質(ダイヤフラム)合成ゴム設定圧力単位MPa
レギュレータ