絞り込み
接続口径
- 1/8(3)
- 1/4(3)
- Rc(PT)1/4(2)
- Rc(PT)3/8(1)
- Rc(PT)1/2(1)
ブランド
- ParkerTAIYO
- CKD(79)
- コガネイ(41)
- 日本精器(9)
- AirTAC(9)
- エスコ(7)
- PISCO(ピスコ)(7)
- SK11(7)
- ヤマダコーポレーション(4)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](4)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- BeHAUS(3)
- マッハ(3)
- 近畿製作所(2)
- TRUSCO(2)
- マキタ(2)
- アネスト岩田(1)
- H&H(1)
- エス・ピー・エアー(1)
- ブランドをもっと見る
設定圧力範囲(MPa)
- 0.005~0.4(1)
- 0.01~0.3(1)
- 0.02~0.3(1)
- 0.02~0.75(2)
- 0.05~0.85(2)
- 0.1~0.85(1)
圧力計
- D型圧力計(1)
- なし(2)
- 圧力計付(1)
- 角形圧力計(1)
流れ方向
- 左→右(1)
排気機構
- リリーフタイプ(1)
リリーフタイプ
ねじの種類
- Rc(3)
Rc
特価
「接続口径」から絞り込む
1/8(3)
1/4(3)
Rc(PT)1/4(2)
Rc(PT)3/8(1)
Rc(PT)1/2(1)

レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
ParkerTAIYO¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷空気を安定した圧力に調整します。使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~60
レギュレータ(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷空気を安定した圧力に調整します。付属品ブラケットトラスコ品番521-2552接続口径Rc1/4全長(mm)82全幅(mm)45使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60
水用レギュレータ
ParkerTAIYO¥15,980~税込¥17,578~1個32日以内出荷から84日以内出荷小型水用レギュレータでスペース制限に有効ねじの種類Rc使用流体水流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計なし
高感度レギュレータ HP10シリーズ
ParkerTAIYO¥36,980~税込¥40,678~1個32日以内出荷から84日以内出荷使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.005~0.4設定圧力単位MPa